| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-97891 Herst.-Nr.: 82 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Den hygienischen Anforderungen gerecht werdend, geben Industrie und Handwerk dem Einweg-Putz-Material zunehmend den Vorrang. Die gesamte Industrie, Werkstätten und Labore, Druckereien, besonders auch Kfz-Werkstätten, Tankstellen und Lackierbetriebe, die Gastronomie und Hotels können davon profitieren, denn die Verwendungsmöglichkeiten sind so mannigfaltig, dass es keine Probleme mehr mit den Putzlappen gibt. Allzweck-Putztuch WII - aus Spezial-Reinigungsvlies
- Material: Baumwollkämmlinge
- VE/Tücher: 500 Stück
- Masse B x L: 400 x 380 mm
- Gewicht: 10 kg
Das Gewicht ist eine Zirka-Angabe und bezieht sich auf das Paket Weitere Informationen: | | Perforiert: | Nein | Farbe: | hellbunt | Material: | Baumwollkämmlinge | Anzahl Lagen: | 1 | Anzahl Tücher: | 500 Stk | Breite: | 400 mm | Länge: | 380 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Maschinenputztuch, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, vliestuch, 97891, 97891-SW81, Reinigungstuch, Reinigungsgerät, Staubtuch, Reinigung, Staubwedel |
| | |
| |