Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungstuch TORK- Premium 510


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-97912
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     510137
EAN/GTIN:
     7322540057270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

Grossrolle, 1-lagiger Vliesstoff, weiss
Lösemittelbeständig, perforiert
Format: 320 x 380 mm
1 Rolle x 400 Tücher

Weitere Informationen:
Rollenbreite:
320 mm
Hülsendurchmesser:
07. Apr mm
Rollendurchmesser:
250 mm
Material:
Vlies
Anzahl Lagen:
1
Rollenlänge:
152 m
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 33,57*
€ 46,64*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 34,92*
€ 46,65*
1 Tag
unbekannt
1
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 35,20*
€ 46,80*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 34,81*
€ 47,92*
Lager 3635
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 61,07*
€ 81,47*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 81,47*
€ 96,95
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 78,05*
€ 92,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 77,76*
€ 92,53
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 73,58*
€ 87,56
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 61,07*
€ 72,67
pro Rolle
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tork
530137
ab € 33,37*
Ähnlich
Celtex
3353
ab € 15,13*
Ähnlich
Royal Talens
ab € 34,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.