Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweck-Papierwischtuch TORK Advanced 415, unperforiert


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-97976
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     36538
EAN/GTIN:
     7310791200880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

Mit sehr guten Wischeigenschaften, saugstark, nassfest, fusselarm und wirtschaftlich im Verbrauch.
Advanced Wischtuch 415, unperforiert

  • Grossrolle
  • 1-lagiges Tissue
  • hochweiss
  • geprägt
  • Breite: 250 mm
  • 1 Rolle = 1000 m
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
250 mm
Hülsendurchmesser:
71 mm
Rollendurchmesser:
380 mm
Material:
Zellstoff
Anzahl Lagen:
1
Rollenlänge:
1000 m
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 5,99*
ab € 53,63*
€ 67,76*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 53,76*
€ 67,82*
2 Tage
43
€ 5,45*
ab € 53,76*
€ 67,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 53,55*
€ 69,59*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 73,35*
€ 91,97*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 91,97*
€ 109,44
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 90,97*
€ 108,25
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 89,98*
€ 107,08
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 88,32*
€ 105,10
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 73,35*
€ 87,29
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,07335* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
652000
ab € 78,03*
Zubehör
Tork
652008
ab € 69,95*
Zubehör
Tork
652100
ab € 65,99*
Zubehör
Tork
652108
ab € 61,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.