Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Abdeckband aus Papier, B 30 mm, 6 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-98394
Hersteller:
     Eiro Group
Herst.-Nr.:
     25130
EAN/GTIN:
     5060288742141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
  • bestens geeignet für Baubereich, Karosseriebereich, Haushaltsbereich, etc
  • hohe Widerstandsfestigkeit gegenüber Lösungsmitteln und Hitze
  • ohne Kleberückstände zu entfernen
  • Rollenlänge: 50 m
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Rollen pro Paket:
6
Bedruckbar:
Nein
Abrollgeräusch:
laut
Material:
Papier
Kerndurchmesser:
76 mm
Kleber:
Acrylat
Länge:
50 m
Breite:
30 mm
Selbstklebend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, krepp-klebeband 30 mm, papier packband, 98394, 98394-SW81, Packbänder, Packband, PKrpackungsband, Paketband, Klebeband, Montageband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 23,82*
€ 31,69*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 28,00*
€ 37,26*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,26*
€ 44,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,30*
€ 42,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,86*
€ 41,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,18*
€ 39,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,00*
€ 33,32
pro Paket
1 Paket enthält 10 Rollen (ab € 2,80* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.