Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Abdeckband aus Papier, B 50 mm, 6 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-98395
Hersteller:
     Eiro Group
Herst.-Nr.:
     25150
EAN/GTIN:
     5060288742158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
  • bestens geeignet für Baubereich, Karosseriebereich, Haushaltsbereich, etc
  • hohe Widerstandsfestigkeit gegenüber Lösungsmitteln und Hitze
  • ohne Kleberückstände zu entfernen
  • Rollenlänge: 50 m
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Rollen pro Paket:
6
Bedruckbar:
Nein
Abrollgeräusch:
laut
Material:
Papier
Kerndurchmesser:
76 mm
Kleber:
Acrylat
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Selbstklebend:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 26,74*
€ 35,25*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 33,46*
€ 43,58*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,58*
€ 51,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,54*
€ 51,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,86*
€ 49,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,78*
€ 48,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,73*
€ 46,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,46*
€ 39,82
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 5,57667* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.