Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Pflasterspender Salvequick 1009070


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Erste Hilfe Pflasterspender Salvequick 1009070
Erste Hilfe Pflasterspender Salvequick 1009070
Artikel-Nr.:
     3636-1009070
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     1009070
EAN/GTIN:
     7310614907002
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster

Erste Hilfe Pflasterspender Salvequick 1009070

grün, 85-teilig, elastisch und wasserfest - Söhngen Pflasterspender Salvequick 1009070 gefüllt mit Salvequick Sofortpflaster. Die Pflaster sind nicht einzeln eingesiegelt, sondern lose in der Spenderbox. Bei der Entnahme wird die Schutzfolie auf der unteren Hälfte des Pflaster abgelöst, die obere Hälfte wird manuell entfernt. Besondere Sorgfalt sollte deshalb bei der Wundhygiene und Desinfektion beachtet werden. Füllung: Refill 6444 = 40 Pflaster-Strips-elastisch (24 Stück 7,2 x 1,9 cm und 16 Stück 7,2 x 2,5 cm) sowie Refill 6036 = 45 Pflaster-Strips-wasserfest (27 Stück 7,2 x 1,9 cm und 18 Stück 7,2 x 2,5 cm). Der Austausch und das Nachfüllen kann ausschließlich mit einem mitgelieferten Spezialschlüssel erfolgen. Maße Spender: 226 x 54 x 114 mm (L x B x H), Material: Kunststoff, Farbe: grün. Dieses Produkt ist vom Rückgaberecht ausgeschlossen, da es sich um eine steril verpackte Ware handelt.
Weitere Suchbegriffe: Pflasterbox, Mini-Pflasterspender, Pflasterspender, Pflasterspender Ersatzfüllung, Pflasterspender Nachfüllsatz, Pflasterspender Nachfüllset, Pflasterspendernachfüllset, Sofortpflaster, Textilheftpflaster, Textilpflaster, Wasserfeste Pflaster, pflasterspender salvequick gefüllt, salvequick sofortpflaster, textilpflaster, Erste-Hilfe-Spender, Verbandkästen, Erste Hilfe, Verbandkasten, Verbandschrank, Verbandskasten, Verbandkoffer, Pflaster, Erste-Hilfe, Verbandskästen, Verbandskoffer
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
137
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 13,95*
€ 17,84*
2 Tage
166
1
pro Box
€ 5,45*
ab € 14,19*
€ 17,93*
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 14,45*
€ 18,29*
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 13,86*
€ 18,29*
Lager 3636
3
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 19,94*
€ 31,46*
Menge:  Box  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 31,46*
€ 37,44
pro Box
ab 2 Boxen
€ 30,58*
€ 36,39
pro Box
ab 5 Boxen
€ 22,54*
€ 26,82
pro Box
ab 10 Boxen
€ 22,19*
€ 26,41
pro Box
ab 20 Boxen
€ 21,93*
€ 26,10
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 19,94*
€ 23,73
pro Box
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
2010057
ab € 98,26*
Zubehör
Cederroth
CD51030127
ab € 35,98*
Zubehör
Söhngen
1009073
ab € 25,96*
Zubehör
Cederroth
51030126
ab € 9,82*
Zubehör
Orkla Wound Care AB
6444
ab € 21,41*
Zubehör
Cederroth
6036
ab € 17,90*
Zubehör
Söhngen
1009454V
ab € 21,14*
Zubehör
Söhngen
1009470
ab € 4,67*
Zubehör
Cederroth
490710
ab € 8,81*
Zubehör
Söhngen
1009301
ab € 6,81*
Zubehör
Plum
55079 / 5507
ab € 34,29*
Zubehör
Cederroth
6454
ab € 8,57*
Zubehör
Cederroth
6735
ab € 83,95*
Zubehör
k.A.
164949
ab € 64,37*
Zubehör
Söhngen
1009444V
ab € 72,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.