Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinntafeln Magnetoplan Infinity Wall X Acoustics 10102 (GRAU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinntafeln Magnetoplan Infinity Wall X Acoustics 10102 (GRAU)
Pinntafeln Magnetoplan Infinity Wall X Acoustics 10102 (GRAU)
Pinntafeln Magnetoplan Infinity Wall X Acoustics 10102 (GRAU)
Pinntafeln Magnetoplan Infinity Wall X Acoustics 10102 (GRAU)
Artikel-Nr.:
     3636-10102-08
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1010201
EAN/GTIN:
     4013695062013
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel

Pinntafeln Magnetoplan Infinity Wall X Acoustics 10102 (GRAU)

49x198cm, schallabsorbierende Tafelfläche aus Filz, rahmenlos, Wandaufhängung - magnetoplan rahmenlose Infinity Wall X Acoustics Pinntafel 10102 - erstellen Sie grenzenlose Präsentationsflächen ohne störende Ränder. Setzen Sie einfach mehrere Infinity Wall X Elemente nebeneinander und Sie erhalten riesige Pinntafelflächen - das Ergebnis ist eine riesige, fast nahtlos anmutende Pinnfläche, die es Ihnen ermöglicht, die gesamte Wand zu nutzen. Ideal für Meetings, Präsentationen, Schulungen, Brainstorming, Mind-Mapping oder agiles Arbeiten mit der Scrum-Technik. Die Tafel trägt zur Verbesserung der Akustik bei und besteht zu 60% aus recycelten PET-Flaschen. Die gesamte Pinntafel ist zertifiziert im Bereich Brandsicherheit (EN 13501 - 1:2007 + A1:2009). Tafelmaße: 490 x 1980 mm (B x H), Tafeloberfläche: Filz, Rahmen: ohne, Befestigung: zur Wandbefestigung im Hochformat (verdecktes Aufhänge-System), Gewicht: ca. 5,3 kg. Ausführung: magnethaftende Oberfläche, komplett unsichtbare und magnetische Tafelaufhängung. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante.
Weitere Suchbegriffe: Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, Wandpaneele, Wandverkleidung, magnetoplan moderationstafel, moderationstafel, riesige Pinntafelflächen, rahmenlose Tafeln, Endlos-Pinntafel, Endlosboard, Pinntafelflächen, Wandtafeln, erweiterbare Pinntafelflächen, Pinntafelmodul, Pinntafelmodule, Pinntafel-Modul, Pinntafel-Module, rahmenloses Pinntafel, Magnetboards, rahmenlose Pinntafels, Magnettafeln, Pinntafel rahmenlos, Pinntafels rahmenlos, Pinntafel ohne Rahmen, Weißwandtafeln, Pinntafels ohne Rahmen, Pinntafels, Endlostafeln, EndlosPinntafel, Plantafeln, Textilpintafel, Filztafeln, Filzpinnwand, Filzpinwand, Textil-Pinntafeln, Pinntafeln, Textilpinnwand, Pinnwände, Pintafeln, Textilpinntafeln
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
1
Frei Haus
ab € 392,96*
€ 477,68*
Frei Haus
ab € 394,06*
€ 477,69*
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,68*
€ 568,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,63*
€ 555,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,61*
€ 492,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,15*
€ 479,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,96*
€ 467,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
1010206
ab € 392,88*
Ähnlich
magnetoplan
1010213
ab € 395,94*
Ähnlich
magnetoplan
1010214
ab € 392,75*
Ähnlich
magnetoplan
1010215
ab € 395,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.