Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Moderatorentafel
>
Artikel
Pinntafeln Magnetoplan Infinity Wall X Acoustics 10102 (ANTHR)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3636-10102-16
Hersteller:
magnetoplan
Herst.-Nr.:
1010213
EAN/GTIN:
4013695062037
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel
Pinntafeln Magnetoplan Infinity Wall X Acoustics 10102 (ANTHR)
49x198cm, schallabsorbierende Tafelfläche aus Filz, rahmenlos, Wandaufhängung - magnetoplan rahmenlose Infinity Wall X Acoustics Pinntafel 10102 - erstellen Sie grenzenlose Präsentationsflächen ohne störende Ränder. Setzen Sie einfach mehrere Infinity Wall X Elemente nebeneinander und Sie erhalten riesige Pinntafelflächen - das Ergebnis ist eine riesige, fast nahtlos anmutende Pinnfläche, die es Ihnen ermöglicht, die gesamte Wand zu nutzen. Ideal für Meetings, Präsentationen, Schulungen, Brainstorming, Mind-Mapping oder agiles Arbeiten mit der Scrum-Technik. Die Tafel trägt zur Verbesserung der Akustik bei und besteht zu 60% aus recycelten PET-Flaschen. Die gesamte Pinntafel ist zertifiziert im Bereich Brandsicherheit (EN 13501 - 1:2007 + A1:2009). Tafelmaße: 490 x 1980 mm (B x H), Tafeloberfläche: Filz, Rahmen: ohne, Befestigung: zur Wandbefestigung im Hochformat (verdecktes Aufhänge-System), Gewicht: ca. 5,3 kg. Ausführung: magnethaftende Oberfläche, komplett unsichtbare und magnetische Tafelaufhängung. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante.
... >
Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
>
Planen, Schulen, Präsentieren, Kalender
>
Tafel (Büro)
Weitere Suchbegriffe:
Präsentationstafel
,
Pinboard
,
Pinntafel
,
Pinnwand
,
Pintafel
,
Pinwand
,
Pinwände
,
Textilboard
,
Textiltafel
,
Messewand
,
Moderationswand
,
Präsentationswand
,
Wandpaneele
,
Wandverkleidung
,
metaplanwand magnetoplan
,
metaplan wand
,
wandbefestigung pinnwand
,
riesige Pinntafelflächen
,
rahmenlose Tafeln
,
Endlos-Pinntafel
,
Endlosboard
,
Pinntafelflächen
,
Wandtafeln
,
erweiterbare Pinntafelflächen
,
Pinntafelmodul
,
Pinntafelmodule
,
Pinntafel-Modul
,
Pinntafel-Module
,
rahmenloses Pinntafel
,
Magnetboards
,
rahmenlose Pinntafels
,
Magnettafeln
,
Pinntafel rahmenlos
,
Pinntafels rahmenlos
,
Pinntafel ohne Rahmen
,
Weißwandtafeln
,
Pinntafels ohne Rahmen
,
Pinntafels
,
Endlostafeln
,
EndlosPinntafel
,
Plantafeln
,
Textilpintafel
,
Filztafeln
,
Filzpinnwand
,
Filzpinwand
,
Textil-Pinntafeln
,
Pinntafeln
,
Textilpinnwand
,
Pinnwände
,
Pintafeln
,
Textilpinntafeln
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3636
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 394,77*
€ 476,90*
Lager 107
Frei Haus
ab € 393,71*
€ 476,91*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,90*
€ 567,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,96*
€ 552,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,05*
€ 489,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,32*
€ 481,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,77*
€ 469,78
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3636
Versand:
Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3636
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infinity Wall X Acoustics magnetoplan® 1010201, Tiefe 10cm, 198cm hoch, grau
magnetoplan
1010201
ab € 393,70*
Ähnlich
Infinity Wall X Acoustics magnetoplan® 1010206, Tiefe 10cm, 198cm hoch, rot
magnetoplan
1010206
ab € 393,64*
Ähnlich
Infinity Wall X Acoustics magnetoplan® 1010214, Tiefe 10cm, 198cm hoch, dunkelblau
magnetoplan
1010214
ab € 393,12*
Ähnlich
Infinity Wall X Acoustics magnetoplan® 1010215, Tiefe 10cm, 198cm hoch, apfelgrün
magnetoplan
1010215
ab € 393,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen