Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-104364 Herst.-Nr.: 100104364 EAN/GTIN: 3020120022161 |
| |
|
| | |
| Collegeblock Oxford Office Essentials A4+ 100104364 kariert, holzfrei, mit Lineal, Block 90 Blatt, Pack 5 Stück/4 Farben - Oxford Office Urban Essentials Briefblocks/Collegeblocks sind Spiralbücher mit Doppelspirale im eleganten Design mit Metallic-Effekt für hohen Schreibkomfort die Abwechslung in den Büroalltag bringen. Format: DIN A4+ (23,0x29,7cm), Lineatur: 5mm kariert, Blattanzahl: 90 Blatt, Papier: Optik Papier (seidenglatt), Grammatur: 90 g/m², Lochung: 4-fach. Ausführung: versetzbares Lesezeichen-Lineal, laminierter starker Deckel, mit Mikroperforation. Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume). Farben: blau, grün, lila, schwarz. Mit den vier Eckmarkierungen auf dem Papier und der kostenlosen App SCRIBZEE können die Notizen gescannt, gespeichert und organisiert werden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Collegeblock, Collegeblöcke, Kollegeblock, Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, oxford collegeblock a4 kariert, flachlineal, notizbuch a4, Collegeblocks, Kollegeblocks, Schreibblocks, Notizblocks, Blöcke, Berufsschulblocks, Konferenzblock, Colleg-Blocks, Kolleg-Blocks, Ringbuchblöcke, Collegblocks, Spiralblocks, Kollegblocks, Briefblocks, Ringnotizblocks, Ring-Notizblocks, College-Blocks |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | pro Block | € 5,87* | ab € 5,73* | € 8,85* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Block | € 5,49* | ab € 5,83* | € 8,99* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Block | € 5,95* | ab € 5,83* | € 9,00* | | | | | | | | 1 | | pro Block | € 4,30* | ab € 6,00* | € 9,30* | | | | Lager 3636 | | | | 5 | | pro Block | € 4,95* | ab € 5,606* | € 10,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Block enthält 90 Blätter (ab € 0,06229* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Block | Mindestbestellmenge: 5 Block ( entspricht € 51,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|