Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischtrennwand Magnetoplan VarioPin 50x80cm 11080 (GRAU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischtrennwand Magnetoplan VarioPin 50x80cm 11080 (GRAU)
Tischtrennwand Magnetoplan VarioPin 50x80cm 11080 (GRAU)
Tischtrennwand Magnetoplan VarioPin 50x80cm 11080 (GRAU)
Tischtrennwand Magnetoplan VarioPin 50x80cm 11080 (GRAU)
Artikel-Nr.:
     3636-110801-08
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1108001
EAN/GTIN:
     4013695064383
Suchbegriffe:
Tischtrennwand
holtz tischtrennwand
tischtrennwand

Tischtrennwand Magnetoplan VarioPin 50x80cm 11080 (GRAU)

Klemmhalterung, farbiges Pinboard/Whiteboard, Aluminiumrahmen, doppelseitig nutzbar, Montage im Querformat, inkl. 2 Tischklemmen+Spannschloss - magnetoplan innovative Tischtrennwand VarioPin sorgen für Privatsphäre und fördern gleichzeitig Kommunikation und Team-Arbeitsplätze. Sie bieten doppelseitige Organisationsflächen, eine Seite mit magnethaftender Whiteboard-Oberfläche, zweite Seite mit pinnbarer Filzoberfläche. Maße: 500 x 800 mm (HxB), Oberfläche: eine Seite Filz (aus 100% nachwachsenden Rohstoffen) - andere Seite Whiteboard, Brandschutzklasse: EN 13501-1:B-s1,d0, Rahmen: hochwertiges Aluminium, Befestigung: 2 Vario-Tischklemmen zur flexiblen Befestigung, max. Tischplattenstärke: 63mm, Lieferung inkl.: 2 Vario-Tischklemmen und Spannschloss zum Verbinden mehrerer Trennwände nebeneinander. Ausführung: schwer entflammbare und pinnbare Filzoberfläche, Whiteboardoberfläche magnethaftend, mit Boardmarkern beschreibbar und trocken abwischbar, auch zur Wandmontage geeignet (mithilfe Aufhängung für CC-Whiteboard 1111556), Oberflächen flexibel nutzbar. Herstellergarantie: 5 Jahre auf die Whiteboard-Oberfläche
Weitere Suchbegriffe: magnetoplan, VarioPin, akustik schutz, akustigwand, zur dämmung, akustikelement, Trennwand
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 158,17*
€ 199,41*
€ 2,95*
ab € 160,63*
€ 206,67*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,52*
€ 209,48*
Lager 3636
2
Frei Haus
ab € 161,06*
€ 217,78*
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,78*
€ 259,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,81*
€ 258,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,75*
€ 243,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 186,91*
€ 222,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,55*
€ 218,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,06*
€ 191,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
1108014
ab € 157,40*
Ähnlich
magnetoplan
1108005
ab € 157,71*
Ähnlich
magnetoplan
1108044
ab € 157,72*
Ähnlich
magnetoplan
1108018
ab € 157,87*
Ähnlich
magnetoplan
1108006
ab € 159,27*
Ähnlich
magnetoplan
1108004
ab € 157,13*
Ähnlich
magnetoplan
1108011
ab € 157,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.