| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-11812-30 Herst.-Nr.: 1181218 EAN/GTIN: 4013695064215 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Moderationstafeln Magnetoplan Design VarioPin 11812 (PINK) Tafel: 180x100cm, einteilig, pinnbarer Filz farbig, Aluminiumrahmen (schwarz), Standfuß mit Rollen - Magnetoplan Design-Moderationstafeln Vario Pin mit einteiliger Tafelfläche. Die doppelseitige Filzoberfläche ist zu 100 % aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen mit zertifizierter Brandsicherheit nach DIN EN 13501-1. Doppelseitige, flammhemmende Filz-Oberflächen in 8 modernen Trendfarben. Die Tafel lässt sich im Hoch- oder Querformat montieren. Tafelmaße: 1800 x 1000 mm, Gesamthöhe mit Rollen: bis zu 191 cm, Tafeloberfläche: beidseitig mit Filz bespannt, pinnbar, Rahmen: Aluminium (Pulverbeschichtung in schwarz) mit Gehrungsecken, Fuß: Standfüße mit 4 feststellbaren Rollen (gummiert), Gewicht: 8,2 kg. Ausführung: pinnbar, mobil durch mitgelieferten Rollensatz (4 Rollen), beidseitig verwendbar. Lieferzustand: zerlegt/teilmontiert (schnelle und einfache Montage). Garantie: 2 Jahre Herstellergarantie auf die Oberfläche bei sachgemäßem Gebrauch. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, Fahrgestell(Flipchart), Tafel-Fahrgestell, Tafel-Stativ, Tafelfahrgestell, Tafelstativ, magnetoplan moderationstafel filz, filz pinnwand, filz-pinnwand rollen, Textilpintafel, Filztafeln, Moderationswandtafeln, Filzpinwand, Pinntfafeln, Textil-Pinntafeln, Moderationstafeln, Textilpinntafel, Moderationswände, Textilpinnwand, Pinnwände, Pintafeln, mobile Moderationstafel, Metaplantafel, Moderationstafel mobil |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 436,23* | € 521,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3636 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 455,66* | € 536,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 499,96* | € 578,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|