| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-122771-08 Herst.-Nr.: 1227701 EAN/GTIN: 4013695062990 |
| |
|
| | |
| Whiteboard-Zubehörhalter Magnetoplan magnetoTray 1227714 (GRAU) für 12 Boardmarker, magnetisch, Filz aus 100% rPET, bis zu 750g belastbar, ohne Inhalt - Magnetoplan Whiteboard Zubehörhalter magnetoTray medium 12277 bestehen aus Filz, welches zu 100% aus recycelten PET-Flaschen Prozent hergestellt wird. Durch diesen praktischen magnetischen Halter ist immer alles in der Griff Nähe. Die extra starken Neodym-Magnete haften an allen eisenhaltigen Oberflächen. Es passen ohne Probleme ein Reinigungsspray (125ml), 4 Boardmarker und 250 Static Notes (100 x 200 mm) hinein. Die Zubehörhalter sorgen für einen aufgeräumten, umweltbewussten und übersichtlichen Arbeitsplatz. Maße: 100 x 130 x 60 mm (HxBxT), Tragfähigkeit: 750 g, Material: Filz zu 100% aus rPET, Montage: magnethaftend (starke Neodym an der Rückseite). Ausführung: jederzeit bequem und leicht verschiebbar. Erhältlich in: rot, blau, grün, grau. Lieferung ohne Zubehör. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasboardmagnet, Glasmagnet, Neodymmagnet, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, Stiftschlaufe, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, stiftehalter magnetoplan® acryl, schreibtisch organizer, acryl schreibtisch-organizer, Köcher, Stiftbutler, Stifteschale, Stifte-Ablage, Magnetboards, Markerablage, Stifthalterung für Whiteboards, Board Assistant, Utensilienbox, Glasmagnetboards, Utensilienboxen, Glasboards, Glas-Magnettafeln, Markerhalter, Magnetboard-Köcher, Glas-Magnetboards, Magnettafeln Zubehör, Magnettafel-Ablage, Stiftablage |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 10,69* | € 14,40* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,36* | € 14,42* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 10,75* | € 14,49* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 11,41* | € 15,75* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 10,74* | € 17,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|