Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Plantafel
>
Einsteckkarte Plantafel
>
Artikel
Etikettenhalter C-Profil Magnetoplan 17615
Menge:
Stück
Produktinformationen:
magnetoplan
Lager 3636
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3636-176150
Hersteller:
magnetoplan
Herst.-Nr.:
17615
EAN/GTIN:
4013695012698
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Plantafel
Einsteckkarte Stecktafel
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenhalter C-Profil Magnetoplan 17615
15mm x 50m, magnetisch, Rolle - magnetoplan magnetisches C-Profil 17615 - magnetischer Etikettenträger auf Rolle für individuelle Regal- oder Lagerbeschriftungen. Höhe: 15mm, Länge: 50m, Farbe: schwarz. Ausführung: auf gewünschte Länge zuschneidbar. Die passenden Papier-Etiketten (Best.-Nr. 177150) werden in das Profil eingeschoben und können bei Bedarf einfach und schnell ausgetauscht werden.
... >
Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
>
Planen, Schulen, Präsentieren, Kalender
>
Magnet (Büro)
Weitere Suchbegriffe:
Etikettenrahmen
,
Etikettentasche
,
Etikettenträger
,
Tickethalter
,
Magnet C-Profil
,
Magnethaftleiste
,
Magnetleiste
,
Magnetschiene
,
Magnetwandleiste
,
holtz etikettenhalter magnetisch
,
einsteckkarte plantafel
,
beschriftungsfenster magnetisch
,
Magnetschilderrahmen
,
C-Profile
,
U-Profil-Schild
,
Magnetschilder
,
Magnet-Schilderrahmen
,
C-Profil-Schild
,
Namensschilder für Planungstafeln
,
Fenstermagnete
,
Lagerschilder
,
Regalbeschriftung magnetisch
,
magnetisches C-Profil
,
Lagerbeschriftung
,
Regalbeschriftung
,
Lagerkennzeichnung
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,98*
€ 62,49*
Lager 3636
7 Tage
12
€ 4,95*
ab € 47,15*
€ 62,92*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 49,30*
€ 66,99*
Lager 969
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,22*
€ 70,01*
Lager 1682
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 55,83*
€ 72,96*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,943* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 3636
Versand:
Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3636
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Folie und Etiketten für C-Profil, Größe 10 mm
magnetoplan
17710
ab € 21,30*
Ähnlich
Magnet-Etiketten, Größe 100 x 30 x 0,6 mm
magnetoplan
1531106
ab € 15,91*
Ähnlich
Magnetband, Größe 15 mm
magnetoplan
51053315
ab € 16,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen