Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-2020050 Herst.-Nr.: 2020050XEU EAN/GTIN: 5028252613866 |
| |
|
| | |
| Aktenvernichter Rexel Optimum AutoFeed+ 50X 2020050XEU 4x28mm Partikelschnitt, ca. 50 Blatt, 20 Liter Behälter - Rexel Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 50X 2020050XEU ist ideal für den Einsatz Zuhause oder im Home-Office. Schnittart: 4x28mm Partikelschnitt, Schneidleistung: 50 Blatt (automatisch), ca. 6 Blatt (manuell), vernichtet auch: Büro- und Heftklammern sowie Kreditkarten, Arbeitsbreite: 220mm, Sicherheitsstufe: P-4/T-4, Auffangbehälter: 20 Liter Papierkorb, Geräuschpegel: 55 dBA, Farbe: schwarz, Maße: 405x363x430mm (HxBxT), Gewicht: ca. 11,6kg. Ausführung: automatische Zuführung von Papierstapeln, einfach zu benutzendes Bedienelement (Touch-Control-Tasten), Abkühlanzeige, 10 Minuten ununterbrochene Laufzeit mit Kühlung durch integrierten Lüfter, Anti-Papierstau-Technologie, manuelle Rücklauffuntkion, Füllstandanzeige des Auffangbehälters durch Infrarot-Sensor, verdecktes Schneidwerk, herausziehbarer Abfallbehälter für müheloses Entleeren, geräuscharmer Betrieb minimiert Geräuschentwicklung. Herstellergarantie: 2 Jahre. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, rexel aktenvernichter partikelschnitt, großmengen shredder, kleinbüro aktenvernichter partikelschnitt, Reisswölfe, Reißwolf, Büromaschinen, automatischer Shredder, automatischer Einzug, automatischer Aktenvernichter, automatisierter Akentvernichter |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 143,72* | € 175,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 148,40* | € 179,92* | | | | | 5 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 153,13* | € 184,47* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 159,50* | € 192,14* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 157,00* | € 237,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|