Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockheftgerät Novus B56 re+new 023-0066


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blockheftgerät Novus B56 re+new 023-0066
Blockheftgerät Novus B56 re+new 023-0066
Blockheftgerät Novus B56 re+new 023-0066
Blockheftgerät Novus B56 re+new 023-0066
Blockheftgerät Novus B56 re+new 023-0066
Blockheftgerät Novus B56 re+new 023-0066
Blockheftgerät Novus B56 re+new 023-0066
Artikel-Nr.:
     3636-230066
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     023-0066
EAN/GTIN:
     4009729078006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät

Blockheftgerät Novus B56 re+new 023-0066

bis 200 Blatt, Einlegetiefe: 75mm, für 23/8-23/24 SUPER Klammern, recycelter Kunststoff, schwarz/grün - Novus nachhaltige Blockheftgeräte B56 re + new sind von der Konstruktion bis zu Verpackung auf umweltfreundliche Wiederverwertbarkeit ausgelegt. Die Kunststoffummantelung der Blockhefter wird hergestellt aus 82% recyceltem Kunststoff (Post-Consumer) und die nachhaltige Produktverpackung ist ganz ohne Plastik. Material: Vollmetallgerät mit Kunststoffummantelung aus nachhaltigem Rezyklat. Einlegetiefe: 75mm, Heftarten: fest, Heftleistung: 200 Blatt, Heftklammerntyp: 100 x 23/8 bis 23/24 SUPER, Farbe: schwarz/grün. Ausführung: Springfachlademechanik mit doppelter federnd gelagerter Klammerführung für eine präzise Heftung, Magazinführung aus Metall, Wendematrize für den schnellen Wechsel zwischen Parallel- und Bypass-Heftung, Antiblockiersystem (ABS) für komfortables und störungsfreies Heften, Express Störungsbeseitigung für eine Leerheftung im Bedarfsfall. Herstellergarantie: 25 Jahre bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.
Weitere Suchbegriffe: Bostitch, Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, novus blockhefter schwarz, blockhefter novus, blockhefter, Heftgeräte, Tacker, B56, Tackermaschine, Aktenheftgerät, Hebelblockhefter, Hebelblock-Heftgerät, Hebelblockheftgerät, Re+New
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,08*
€ 132,73*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 103,07*
€ 132,74*
€ 3,50*
ab € 106,16*
€ 136,64*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 106,50*
€ 136,68*
Lager 3636
1
Frei Haus
ab € 103,16*
€ 149,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,31*
€ 177,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,50*
€ 171,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,16*
€ 141,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Novus
042-0531
ab € 1,58*
Sonstiges
Novus
042-0039
ab € 1,07*
Sonstiges
Novus
042-0040
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.