Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-233801 Herst.-Nr.: 71-23380-16173 EAN/GTIN: 4009729074268 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aktenvernichter Dahle PaperSafe 380 23380 4x12mm Partikelschnitt, ca. 15 Blatt, 25 Liter Behälter, öl- und wartungsfreier Betrieb - Dahle PaperSafe 380 23380 mit zwei Schneidewerken. Die kleinen Partikel sorgen für eine optimale Volumennutzung. Die Reversierautomatik sowie die komfortable Vorlauf- und Rücklauffunktion verhindern einen Papierstau. Die eingebaute Überlastungsanzeige und Überhitzungsanzeige schützen den Aktenvernichter vor Schäden. Durch das Sichtfenster und einer elektronischen Anzeige kann der Füllstand des Auffangbehälters abgelesen werden. Der Auffangbehälter kann rausgezogen werden. Leistung: 350 Watt, Schnittart: 4x12mm Partikelschnitt, Schneidleistung: 15 Blatt (80g/m²), vernichtet auch CDs, DVDS, Kreditkarten, Büroklammern, Arbeitsbreite: 224mm, Sicherheitsstufe P-4/F-1/O-1/T-4/E-3, Lautstärke im Leerlauf: 60 db, Auffangbehälter: 25 Liter Papierkorb, Maße: 545x443x273mm (HxBxT), Gewicht: 13kg. Ausführung: wartungsfreier Betrieb, Lichtschranke für automatischen Start-Stopp, automatischer Motorstopp, 4 Gleitrollen mit 2 Feststellbremsen, mit abgewinkeltem Kabel. Zertifikate: GS-Zeichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, dahle aktenvernichter partikelschnitt, großmengen shredder, akten-vernichter cross cut, Dahle, PaperSafe, 23380, Reisswölfe, Büromaschinen, Zerkleinerer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 210,49* | € 247,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 213,72* | € 250,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 219,87* | € 257,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 220,93* | € 257,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3636 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 210,33* | € 272,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|