Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-2681202-03 Herst.-Nr.: 268-1202.38 EAN/GTIN: 7612176106672 |
| |
|
| | |
| Sortiersystem styrodoc duo Aufbaueinheit 2681202 (BLAU) 4 offene Fächer, 2 Etagen - styrodoc duo Aufbaueinheiten mit blauen Seitenwänden (268-1202.38) oder schwarzen Seitenwänden (268-1202.98). Ihre Styrodoc-Ablage können Sie jederzeit mit den zusätzlichen Fächern der Aufbaueinheiten erweitern. Teile einfach ohne Werkzeug aufeinanderstecken - fertig!. Aufgrund der genialen Konstruktion sind auch höhere Ablagen mit über zehn Etagen sehr stabil. Für Format: C4, Fächeranzahl: 4 (Standard), Schubladentyp: offen, Außenmaße: 485x331x140mm (BxTxH), Innenmaße Fächer: 230x323x57mm (BxTxH), Material: schlagfestes Polystyrol (PS), Farbe Boden: lichtgrau. Jederzeit mit den Basiseinheiten kombinierbar (Best.-Nr. 2680202 - 4 Fächer), (Best.-Nr. 2680203 - 6 Fächer), (Best.-Nr. 2680205 - 10 Fächer), (Best.-Nr. 2680222 - 4 Jumbo-Fächer). Einfache Montage durch einzigartiges Stecksystem. Bewährte Schweizer Qualität - 100% Swiss made. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortierstation, Wandsortieranlage, Schubladenbox, schubladenbox styroval styrodoc grau, schubladenbox, schubladenbox 4 schübe, Ablagebox, Ablagekörbe, Ablagestation, Briefkörbe, Schranksets, Sortieranlage, Sortierkörbe |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 17,85* | € 25,50* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 18,04* | € 25,88* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 19,39* | € 26,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 19,64* | € 27,02* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,97* | € 42,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|