Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-2905 Herst.-Nr.: 2905-11 EAN/GTIN: 4007735290511 |
| |
|
| | |
| Abfallsammler Alco Pushboy 2905-11 52 Liter, schwarz - Alco Abfallbehälter mit Push-Einwurfklappe im abnehmbaren Deckel. Ausführung: rund, Fassungsvermögen: 52 Liter, Material: Rumpf und Deckel Stahlblech, Klappe verchromt, Maße: 840mm hoch, 370mm Durchmesser. Ausführung: feuerverzinkter Einsatz, seitliche Griffe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, push-abfallsammler edelstahl, push abfallsammler, Papierkörbe, Abfalleimer, Mülleimer, Müllkörbe, Abfallsammler, Push-Abfallbehälter, Schwingklappeneimer, Schwingdeckelabfallbehälter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 114,38* | € 160,55* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 130,16* | € 223,62* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 176,81* | € 228,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|