Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-29140 Herst.-Nr.: 29140000 EAN/GTIN: 4002432305858 |
| |
|
| | |
| Hängehefter Leitz Alpha Duo 2914 kaufm. Heftung, ohne Tasche, Natronkarton (RC) 250 g/m², naturbraun, Pack 50 Stück - Leitz Hängehefter ALPHA DUO mit kaufmännischer Heftung für eine platzsparende Ablage gelochter Unterlagen auch im lateralen Hängezug. Geeignet für Format: DIN A4, Material: Natronkarton 250 g/m² (RC), Farbe: naturbraun, Ausführung: Organisationsaufdruck, Schlitzstanzung am Rückdeckel für Stecksignale 6030, Daumenausschnitt, fest eingezacktes Aufreihband, Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen für vertikale und laterale Abhängung, Vollsichtreiter (PVC) mit auswechselbaren Beschriftungsschildchen, Maße nach DIN 821. Zertifikate: Blauer Engel. Inhalt je Packung: 50 Stück. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 106,69* | € 140,38* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 106,69* | € 142,95* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,0165* | € 152,2165* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 108,13* | € 169,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,1626* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|