| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-332570 Herst.-Nr.: 332570 EAN/GTIN: 4000735331246 |
| | |
|
| | |
| Handtuchpapier Abfalleimer Satino by WEPA large 332570 43 Liter, Kunststoff, offener Deckel, weiß - Satino by Wepa Professional Abfalleimer large 332570 - der mittlere Papierhandtuch-Schlucker für den mittleren bis hohen Bedarf. Die Größe ermöglicht ein einfaches Befüllen und Leeren des Behälters. Volumen: 43 Liter, Maße: 400 x 610 x 280 mm (B x H x T), Material: Kunststoff, Farbe: weiß. Ausführung: das schlichte Design eignet sich besonders als Sammelstelle für Papierhandtücher im Innenbereich, für Stand- und Wandmontage. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Satino by WEPA Abfalleimer, 43 L, Abfalleimer, Abfallbox, Hygienemülleimer, Abfallsammler, Abfallbehälter, Hygienemüll, Abfallkorb |
| | |
| |