| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-386128-94 Herst.-Nr.: S-386128-AA EAN/GTIN: 4038933481852 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Garderobenschrank Geramöbel Flex S-386128 (AHORN) 80x216x42cm (BxHxT), 2 Flügeltüren, 2 Fachböden, 6 Ordnerhöhen, Bogengriff, abschließbar - Geramöbel Garderobenschrank S-386128 mit ausziehbarem Garderobenhalter. Maße: 800x2160x420mm (BxHxT), Material: dreifach-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung (3mm gerundete Kunststoffkante), Fachbodenanzahl: 5 Fachböden (19mm stark) in 32mm Stufen verstellbar, Ordnerhöhen: 6, Griff: silbermatter Metallbogengriff. Ausführung: ausziehbarer Garderobenhalter, schwarze Standfüße, abschließbar, stabile Metallscharniere für ein sanftes Türenschließen bei einem Öffnungswinkel von 110 Grad, Türdämpfer, Sichtrückwand und Selbstzuhaltung. Lieferung erfolgt fertig montiert (Türen müssen noch eingesetzt werden). Made in Germany. Erhältlich in den Farben: Ahorn (S-386128-AA), Buche (S-386128-BB), Hellgrau (S-386128-LL) und Weiß (S-386128-WW). Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Garderobenanlagen, Aktengarderobenschrank, Garderobenschrank, flügeltürenschrank h2160xb800xt420mm, garderobenschrank, geramöbel garderobenschrank, Aktenschrank, Schrankwandsysteme, Aktenschränke, Flügeltürenschränke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 52 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 366,35* | € 457,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 28 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 390,15* | € 458,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 387,39* | € 459,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 390,71* | € 459,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3636 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 386,67* | € 494,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|