Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Tassen
>
Kaffeetasse
>
Kaffeeuntertasse
>
Artikel
Kaffeetassen Esmeyer BISTRO 433255
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3636-433255
Hersteller:
Esmeyer
Herst.-Nr.:
439004401
EAN/GTIN:
4007796036684
Suchbegriffe:
Cappuccino-Cup
Cappuccino-Häuferl
Cappuccino-Obertasse
Cappuccino-Tasse
Kaffeetassen Esmeyer BISTRO 433255
6 Tassen 200ml + 6 Untertassen, Porzellan, weiß - Esmeyer klassische Kaffeetassen inkl. Untertassen 433-255 im schlichten aber ansprechenden Design, dass sich jedem bestehenden Porzellanset anpasst - der Klassiker für jeden Kaffeetrinker ein Muss. Die einfache Form sowie das schlichte Weiß wirken besonders edel, die Unterteller passen optimal zu den Kaffee-Tassen und haben ebenfalls eine robuste Qualität für jeden Tag. Material: schweres Hart-Porzellan, Farbe: weiß, Fassungsvermögen: 0,20 Liter, Maße Tasse: 14,4cm oberer Durchmesser, 6,9cm Höhe. Ausführung: runde Henkelform, dickwandige Tassen halten den Espresso extra lange heiß, spülmaschinenfest, mikrowellengeeignet. Inhalt: 6 Tassen sowie 6 Untertassen.
... >
Hauswirtschaft, Hauswirtschaftstechnik
>
Geschirr, Besteck, Glasware
>
Geschirr
Weitere Suchbegriffe:
Cappuccinotasse
,
Kaffee-Garnitur
,
Kaffee-Gedeck
,
Kaffee-Geschirr
,
Kaffee-Service
,
Kaffee-Set
,
Kaffeegarnitur
,
Kaffeegedeck
,
Kaffeegeschirr
,
Kaffeeservice
,
Kaffeeset
,
Kaffee-Häuferl
,
Kaffee-Obere
,
Kaffee-Obertasse
,
Kaffee-Tasse
,
Kaffeeobere
,
Kaffeeobertasse
,
Kaffeetasse
,
Kaffeetassen-Set
,
Milchtasse
,
Schoko-Obertasse
,
Schokotasse
,
Cappuccino-Untertasse
,
Kaffee-Untere
,
Kaffee-Untertasse
,
Kaffeeuntere
,
Kaffeeuntertasse
,
Porzellan-Tasse
,
Porzellantasse
,
Unter-Tasse
,
Untertasse
,
porzellantasse weiß
,
porzellan tasse
,
esmeyer kaffeeobertasse
,
Kaffebecher
,
Kaffetassen
,
Becher
,
Tassen
,
Geschirr
,
Küche
,
Catering
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 273
€ 6,95*
ab € 23,84*
€ 31,18*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 25,55*
€ 32,40*
Lager 1682
1 Tag
41
€ 5,95*
ab € 26,60*
€ 33,52*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 26,17*
€ 34,32*
Lager 3636
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 33,27*
€ 41,76*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,76*
€ 49,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,60*
€ 49,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,87*
€ 47,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,52*
€ 45,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,88*
€ 45,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,27*
€ 39,59
pro Paket
1 Paket enthält 6 Sätze (ab € 5,545* pro Satz)
Lagerstand:
Lager 3636
Versand:
Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3636
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
9-tlg. Irish Coffee Set GALWAY, mit goldener PVD-Beschichtung
Esmeyer
199-974
ab € 27,30*
Sonstiges
EDUSCHO Professionale Caffè Crema, Ganze Bohne, 1000g Kaffee
Tchibo
476323
ab € 13,02*
Sonstiges
Portionsspender MULTI, Material: Edelstahl 18/10, mattiert
Caterado
400-2647
ab € 11,26*
Sonstiges
Esmeyer 250-092 Esmeyer Kaffeelöffel Bettina 250-09 14,3cm Edelstahl si 12 St./Pack.
Esmeyer
250-092
ab € 9,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen