Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Versandtaschen
>
Kartonversandtasche
>
Artikel
Wellpappe-Versandtaschen progress pack ECO quer PP W05.04
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3636-450504
Hersteller:
progress packaging
Herst.-Nr.:
PP W05.04
EAN/GTIN:
4250315301033
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Wellpappe-Versandtaschen progress pack ECO quer PP W05.04
für C4, Außenmaße: 350x250mm, 30mm Füllhöhe, braun, Pack 100 Stück - progress pack Versandtaschen ECO PP W05.04 im Querformat aus stabiler Wellpappe für Kataloge, Prospekte, Zeitschriften, Bücher, Kalender, Urkunden, DVDs, CD-ROMs, Fotos, Warensendungen und vieles mehr. Für Format: C4, Innenmaße: 330x230x-30mm (LxBxH), Außenmaße: 350x250x-32mm (LxBxH), Verschluss-Technik: Haftklebung (mit Abziehstreifen), Material: Wellpappe, Qualität: 1.02 F, Gewicht: ca. 77g, Farbe: Braun, Inhalt je Packung: 100 Stück. Ausführung: extrem starker Knickschutz, umlaufender Kantenschutz, Querformat ermöglicht schnelleres Befüllen, Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz, Aufreißfaden für sicheres Öffnen, sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss, variable Füllhöhe.
... >
Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
>
Papier, Folie, Versandverpackung (Büro)
>
Briefumschlag, Versandtasche, Packpapier (Büro)
Weitere Suchbegriffe:
Wellpapp-Versandtasche
,
Wellpappversandtasche
,
Papierversandtasche
,
Standardversandtaschen
,
Versandtasche
,
Versandtaschen
,
kartonversandtasche progress
,
karton tasche
,
Versandtasche aus Wellpappe
,
Versandschachtel
,
Wellpapptasche
,
SK-Verschluss
,
selbstklebender Verschluss
,
mit Aufreissfaden
,
Versand von Katalogen
,
Versand von Kalendern
,
Versand von Büchern
,
Bücherversand
,
Kalenderversand
,
Katalogversand
,
Versandtasche aus Pappe
,
1.02 F-Welle braun
,
braun F102
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3636
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,19*
€ 92,46*
Lager 1879
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,75*
€ 92,47*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 92,46*
€ 110,03
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 91,20*
€ 108,53
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 87,30*
€ 103,89
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 82,41*
€ 98,07
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 74,93*
€ 89,17
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 71,19*
€ 84,72
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 100 Stück (ab € 0,7119* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 3636
Versand:
Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3636
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress pack Versandtasche PREMIUM PP W01.04 A4+ Wellpappe braun
progress packaging
PP W01.04
ab € 0,3498*
Ähnlich
progress pack Versandtasche PREMIUM PP W01.05 C4+ Wellpappe braun
progress packaging
PP W01.05
ab € 0,3803*
Ähnlich
progress pack Versandtasche PREMIUM PP W01.06 B4 Wellpappe braun
progress packaging
PP W01.06
ab € 0,4009*
Ähnlich
Versandtasche 373 x 262 mm
progress packaging
PP W05.06
ab € 0,4064*
Ähnlich
Versandtasche aus Vollpappe (weiß) 350 x 248 mm
progress packaging
PP V02.04
ab € 30,62*
Ähnlich
Versandtasche aus Vollpappe (weiß) 350 x 265 mm
progress packaging
PP V02.05
ab € 32,77*
Ähnlich
Versandtasche aus Vollpappe (weiß) 375 x 295 mm
progress packaging
PP V02.06
ab € 34,80*
Ähnlich
Versandtasche aus Vollpappe 350 x 248 mm
progress packaging
PP V04.04
ab € 29,48*
Ähnlich
Versandtasche aus Vollpappe 350 x 265 mm
progress packaging
PP V04.05
ab € 29,27*
Ähnlich
Versandtasche aus Vollpappe 375 x 295 mm
progress packaging
PP V04.06
ab € 30,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen