Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3636-456171 Herst.-Nr.: PP W01.K1 EAN/GTIN: 4250315306083 |
| |
|
|  |  |
 | Wellpappe-Versandtaschen progress pack PREMIUM PP W01.K1 für Kfz-Kennzeichen, Außenmaße: 145x600mm, 50mm Füllhöhe, braun, Pack 100 Stück - progress pack Versandtaschen PREMIUM PP W01.K1 aus stabiler Wellpappe für Kataloge, Prospekte, Zeitschriften, Bücher, Kalender, Urkunden, DVDs, CD-ROMs, Fotos, Warensendungen und vieles mehr. Für Format: Kfz-Kennzeichen, Innenmaße: 140x590x-50mm (LxBxH), Außenmaße: 145x600x-55mm (LxBxH), Verschluss-Technik: Haftklebung (mit Abziehstreifen), Material: Wellpappe, Qualität: 1.30 E, Gewicht: ca. 83g, Farbe: Braun, Inhalt je Packung: 100 Stück. Ausführung: extrem starker Knickschutz, umlaufender Kantenschutz, Zweifach-Verschluss-System, Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz, Aufreißfaden für sicheres Öffnen, sicherer und umweltfreundlicher Selbstklebeverschluss, variable Füllhöhe, wiederverschließbar mit Musterbeutelklammern. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche, Versandtasche aus Wellpappe, Versandschachtel, Wellpapptasche, SK-Verschluss, selbstklebender Verschluss, mit Aufreissfaden, Versand von Katalogen, Versand von Kalendern, Versand von Büchern, Bücherversand, Kalenderversand, Katalogversand, Versandtasche aus Pappe, progress packaging |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 100 |  | Frei Haus | ab € 0,63* | € 1,09* |  |  |  | Lager 3636 | |  | | 100 |  | Frei Haus | ab € 0,6496* | € 1,0907* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 100 |  | € 20,00* | ab € 0,5922* | € 1,4583* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3636 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 109,07* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3636 |  | Versand: Lager 3636 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|