Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-473246 Herst.-Nr.: 473246 EAN/GTIN: 8710499059015 |
| | |
|
| | |
| Wischtuchrollen Tork Reflex Advanced Wischtücher 473246 19,8x35cm (120,1m Rolle), Tissue weiß, 1-lagig, Pack 12 Rollen/343 Blatt - TORK Reflex Advanced starke Papierwischtücher 473246 mit Innenabrollung eignen sich aufgrund ihrer Stärke und ihrer hohen Saugstärke besonders gut für Wischarbeiten und zum Abtrocknen der Hände. Lagen: 1-lagig, Farbe: weiß, Qualität: Tissue, Blattgröße: 19,8x35cm (BxL), Maße: 120,1m Rolle, 13cm Rollendurchmesser, 5,9cm Hülsendurchmesser, System: M3 Innenabrollung Reflex Mini System. Packungsinhalt: 12 Rollen mit je 343 Blatt = 4.116 Blatt. Ausführung: weich und extra stark, Einzelblattentnahme reduziert den Verbrauch um bis zu 37%, herausnehmbare SmartCore-Hülse - ermöglicht ein rasches und einfaches Nachfüllen, gesonders gut für die Glasreinigung geeignet - hinterlässt keine Spuren auf der Oberfläche. Zertifikate: FSC-zertifiziert, EU Ecolabel. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, tork handtuchspender weiß, putztuch spender, putztuch spender tork, Papierhandtuch-Spender, Hygienezubehör, Papierhandtücher-Spender, Handtuch-Spender, Hygieneprodukte, Handtücher-Spender, Einmalhandtücher |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | pro Rolle | € 4,99* | ab € 3,00334* | € 3,94334* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | pro Rolle | € 5,00* | ab € 3,67* | € 5,55417* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Rolle | € 2,90* | ab € 4,35334* | € 5,69334* | | | | | | | | 12 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 4,58834* | € 6,15834* | | | | Lager 3636 | | | | 12 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 4,78* | € 6,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 4,78* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen | Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 74,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|