Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock Leitz Office DIN A5 4498/4499 (KAR)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Collegeblock Leitz Office DIN A5 4498/4499 (KAR)
Collegeblock Leitz Office DIN A5 4498/4499 (KAR)
Collegeblock Leitz Office DIN A5 4498/4499 (KAR)
Collegeblock Leitz Office DIN A5 4498/4499 (KAR)
Collegeblock Leitz Office DIN A5 4498/4499 (KAR)
Artikel-Nr.:
     3636-498999-92
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     44980099
EAN/GTIN:
     4002432112227
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock

Collegeblock Leitz Office DIN A5 4498/4499 (KAR)

sortiert, holzfrei, ungelocht, PP-Einband, Pack 5 Stück/90 Blatt - Leitz Collegeblock Office A5 mit Spiralbindung und extra stabilem PP-Einband. Format: DIN A5, Anzahl Blatt: 90, Lineatur: kariert (Leitz 4498) oder liniert (Leitz 4499), Papier: weiß, holzfrei, FSC-zertifiziert, Grammatur: 90 g/m², Lochung: ohne, Material Einband: Polypropylen (PP), Farbe Einband: sortiert (je 1x gelb, rot, blau, grün und grau), Ausführung: Mikroperforation mit Abreißhilfe, Introseite für Kontaktdaten, auf jedem Blatt seitliche Begrenzungslinien und Zeile für Titel sowie Datum, herausnehmbares Kunststoff-Lineal (PP) als Lesezeichen verwendbar, abgerundete Ecken, graue Drahtbindung (Spiralbindung). Inhalt je Packung: 5 Blöcke.
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, spiral notizbuch a5, notizbuch, notizbuch a5, Leitz, Leitz Office, Notizblock, Block, Notizbücher, Notizblöcke, Blöcke, Spiral, Notiz, Notizbuch A5, Collegeblocks, Schreibblocks, Notizblocks
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 24,14*
€ 35,54*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 30,6201*
€ 42,0601*
Lager 3636
125
€ 4,95*
ab € 25,67*
€ 44,85*
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,85*
€ 53,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,68*
€ 51,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,42*
€ 46,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,87*
€ 46,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,78*
€ 43,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,85*
€ 36,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,67*
€ 30,55
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,134* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
44980035
ab € 4,68*
Ähnlich
Leitz
44980015
ab € 5,57*
Ähnlich
Leitz
44980085
ab € 4,76*
Ähnlich
Leitz
44980055
ab € 4,76*
Ähnlich
Leitz
44980025
ab € 4,73*
Ähnlich
Leitz
44990099
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.