Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-501457 Herst.-Nr.: 501457 EAN/GTIN: 4005546728728 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Infotaschen Durable statisch haftend 501457 A4 hoch/quer, Adhäsion, anthrazitfarbener Rand, Pack 5 Stück - Durable Info-Tasche 501457 ist speziell geeignet zur Befestigung von Informationen auf glatten sowie gewölbten Glasoberflächen im Innenbereich wie z. B. auf Autoscheiben, Schaufenstern und Verkaufstheken. Die Info-Taschen haften sicher durch statische Aufladung / Adhäsion - ganz ohne Kleber! Durch die rückstandsfreie Ablösung können die Taschen jederzeit wiederverwendet werden - perfekt für den besonders flexiblen Einsatz. Die außergewöhnliche Kennzeichnungslösung ist bis zu 2 Jahren UV-beständig und bei Temperaturen bis zu ca. 70° C hitzebeständig und formstabil. Format: DIN A4 im Hoch- oder Querformat, Innenmaße: 303x216mm, Außenmaße: 323x236mm, Befestigung: klebefreie Adhäsionsvorderseite, Rand: anthrazit, Material: Polyethylenterephthalat (PET). Ausführung: haftet auf glatten sowie gewölbten Glasoberflächen. statisch haftend, hitzebeständig und formstabil, bis zu 2 Jahre UB-beständig, rückstandsfrei ablösbar, langlebige Wiederverwendung. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sammelmappe, Sammeltasche, ESD Ausweistasche, Info-Rahmen, Inforahmen, Informationsrahmen, Präsentationsrahmen, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable magnetrahmen a4 grau, ausweistasche, durable ausweistasche, Info-Tasche, Infotasche, Rahmen, Infoschild, Infoschilder, Sichttaschen, Hinweistafel, Hinweistafeln, Dokuhalter, Türschild, Beschilderungssysthem |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,87* | ab € 20,01* | € 26,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 20,04* | € 27,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,00* | ab € 20,94* | € 28,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,50* | ab € 20,41* | € 28,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3636 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,95* | ab € 19,98* | € 41,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,996* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|