| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-51001 Herst.-Nr.: T 5-1 EAN/GTIN: 4021068098514 |
| |
|
| | |
| Terminplaner bind Systemplaner Manager A5 T5-1 Nappaleder, Magnetverschluss, schwarz - bind Terminplaner/Systemplaner A5 Manager T5-1. Maße: ca. 21x24,5x5cm (für Format DIN A5), Material: Nappaleder, Farbe: schwarz, Verschluss: Magnetverschluss, Mechanik: 6-Ring-Mechanik. Ausstattung: Systemeinlage Manager mit jeweils 1 Deckblatt bind, Kalender, Notizen, Heute und Informationen, 15 Blatt Notizen, 15 Blatt Heute, 15 Blatt kariertes Papier, A-Z-Kunststoffregister (9-teilig), 15 Seiten Adressen, 6 Visitenkartenfächer, 2 Schreibgeräteschlaufen, 1 Reißverschlussfach. Lieferung ohne Kalender (1 Tag/1 Seite Best.-Nr. 550311, 1 Woche/2 Seiten Best.-Nr. 250811). Kalender sind vom Umtausch ausgeschlossen, da es sich um Saisonartikel handelt! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Chef-Kalender, Chefkalender, Manager Kalender, Managerkalender, Organizer Klassisch, Ringbuch Kalender, Ringbuchkalender, Systemplaner, Zeitplan-Systeme, Zeitplaner, Zeitplansystem, Zeitplansysteme, bind systemplaner a5 leder, ringbuch kalender leder, ringbuchkalender, Kalender, bindSystem, Organizer, Systemkalender, Zeitplanbuch, Zeitplanbücher, Timer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 37,55* | € 51,24* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 43,65* | € 60,75* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 50,92* | € 68,02* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 58,04* | € 76,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|