Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Manager Kalender

  Manager Kalender  (32 Angebote unter 28.269.939 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Manager Kalender“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Manager Kalender"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Manager Kalender
^

Manager-Kalender, die eleganten Planer für das Jahr

Manager-Kalender in Form von Buchkalendern zeichnen sich äußerlich durch ihr elegantes Design und hochwertige Materialien aus. In ihrem Inneren bieten Chefkalender ausreichend Platz für die Eintragung von Terminen und für wichtige Notizen.

Manager-Kalender als stilvolles Werbepräsent

Ein hochwertiger Manager-Kalender ist ein stilvolles Werbepräsent, das aufgrund seines äußeren Erscheinungsbildes die Wertschätzung für einen guten Kunden verdeutlicht. Im Format DIN A 5 oder DIN A 4 präsentiert sich der Chefkalender mit Fadenheftung in einem festen Einband aus Leder oder hochwertigem Kunstleder. Der Einband eignet sich für die Anbringung einer dezenten Werbung in farbloser sowie Gold- oder Silberprägung. Der Chefkalender in Buchform kann problemlos inhaltlich um wichtige Werbeinformationen ergänzt werden und erinnert somit Monat für Monat daran, welchem Geschäftspartner dieser elegante Planer zu verdanken ist.

Elegante Planer für das gesamte Jahr - Manager-Kalender

Ein eleganter Manager-Kalender zeichnet sich neben seinem eleganten Einband, der in verschiedenen Farben und Material-Varianten verfügbar ist, durch eine hochwertige Papier-Qualität und eine besondere Detail-Verarbeitung aus. Ein in den Einband fest eingearbeitetes Lesezeichenband erlaubt die sichtbare Markierung wichtiger Eintragungen. Mit Hilfe der Eckenperforierung der einzelnen Kalenderblätter lässt sich das aktuelle Datum mit einem Griff aufschlagen. Einige Kalender sind mit einem Registerschnitt für die Monate ausgestattet und erlauben somit eine einfache Handhabung. Als Werbegeschenk ist der Manager-Kalender in einem eleganten Geschenk-Karton verpackt, der ebenfalls mit einer Werbeaufschrift versehen werden kann.

Manager-Kalender erfüllen hohe Ansprüche

Inhaltlich erfüllt ein Chefkalender hohe Ansprüche. Das Kalendarium ist wahlweise so beschaffen, dass eine Kalenderwoche Platz auf einer Doppelseite findet, eine Seite in zwei Tage unterteilt ist oder für jeden Tag eine separate Seite zur Verfügung steht. Jeder Kalendertag ist mit dem Tagesdatum, dem Wochentag und auf Wunsch mit weiteren Informationen bezeichnet. Sonn- und Feiertage sind farblich hervorgehoben. Neben einem herausnehmbaren Adressverzeichnis verfügt der Chefkalender über weitere informative Inhalte. Viele der Manager-Kalender sind mehrsprachig gestaltet und eignen sich somit auch zur Pflege internationaler Geschäftsbeziehungen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.