Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kunststoffbox
>
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
>
Artikel
Aufbewahrungsboxen Leitz MyBox groß WOW 5216 (ANTHR)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3636-5216-16
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
52161001
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Aufbewahrungsboxen Leitz MyBox groß WOW 5216 (ANTHR)
18 Liter, mit Deckel, Kunststoff, weiß mit farbigem Boden - Leitz MyBox Groß mit Deckel Aufbewahrungsbox 5216 für eine schnelle, einfache und attraktive Aufbewahrung von A4 Dokumenten, Zeitschriften und Accessoires. Maße: 318x198x385mm (BxHxT), Fassungsvermögen: 18 Liter, Material: ABS-Kunststoff (BPA-frei), Gewicht: 1,38 kg. Ausführung: mit Deckel, stapelbar, zweifarbig (Rand und Deckel weiß / Boden farbig), Deckel mit Einrastfunktion - lässt sich aber dennoch leich öffnen, dank weich abgerundeter Ecken leicht zu reinigen, Hochglanzoptik, robustes und wasserdichtes Material. Die unterschiedlichen Elemente von Leitz MyBox sind vielseitig miteinander kombinierbar. Zwei Leitz MyBox Klein (Best.-Nr. 5229) passen im Standardregal auf die Leitz MyBox Groß. Erschaffen Sie Ihr individuelles Aufbewahrungssystem.
... >
Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
>
Ordnen, Archivieren
>
Altablage
Weitere Suchbegriffe:
Transportstapelkasten
,
stapelbare kunststoffbox mit deckel 18l
,
stapelbare kunststoffbox mit deckel
,
stapel-kasten kunststoff
,
Aufbewahrungsboxen
,
Mehrzweckboxen
,
Ablageboxen
,
Ablage-Boxen
,
Kleinteileboxen
,
Werkzeugboxen
,
Archivboxen
,
Leitz MyBox
,
Aufbewahrungssystem
,
Organiser
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 26,44*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Groß, A4, mit Deckel, ABS, weiß/blau
Leitz
52161036
ab € 16,84*
Ähnlich
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Groß, A4, mit Deckel, ABS, weiß/grün
Leitz
52161054
ab € 26,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen