Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Groß, A4, mit Deckel, ABS, weiß/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Groß, A4, mit Deckel, ABS, weiß/grün
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Groß, A4, mit Deckel, ABS, weiß/grün
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Groß, A4, mit Deckel, ABS, weiß/grün
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Groß, A4, mit Deckel, ABS, weiß/grün
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Groß, A4, mit Deckel, ABS, weiß/grün
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Groß, A4, mit Deckel, ABS, weiß/grün
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Groß, A4, mit Deckel, ABS, weiß/grün
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Groß, A4, mit Deckel, ABS, weiß/grün
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Groß, A4, mit Deckel, ABS, weiß/grün
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Groß, A4, mit Deckel, ABS, weiß/grün
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Groß, A4, mit Deckel, ABS, weiß/grün
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Groß, A4, mit Deckel, ABS, weiß/grün
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Groß, A4, mit Deckel, ABS, weiß/grün
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Groß, A4, mit Deckel, ABS, weiß/grün
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Groß, A4, mit Deckel, ABS, weiß/grün
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Groß, A4, mit Deckel, ABS, weiß/grün
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Groß, A4, mit Deckel, ABS, weiß/grün
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Groß, A4, mit Deckel, ABS, weiß/grün
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Groß, A4, mit Deckel, ABS, weiß/grün
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Groß, A4, mit Deckel, ABS, weiß/grün
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Groß, A4, mit Deckel, ABS, weiß/grün
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Groß, A4, mit Deckel, ABS, weiß/grün
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Groß, A4, mit Deckel, ABS, weiß/grün
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Groß, A4, mit Deckel, ABS, weiß/grün
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Groß, A4, mit Deckel, ABS, weiß/grün
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Groß, A4, mit Deckel, ABS, weiß/grün
Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Groß, A4, mit Deckel, ABS, weiß/grün
Artikel-Nr.:
     C1011-52161054
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52161054
EAN/GTIN:
     4002432123599
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Leitz Aufbewahrungsbox MyBox WOW, Groß, mit Deckel, für DIN A4. Für A4-Dokumente, Zeitschriften und größere Büro- oder Home-Accessoires. Deckel mit leichter Einrastfunktion, dennoch leicht zu öffnen. Rahmen des Deckels ist ausgelegt auf sicheres Stapeln. Mit weichen, abgerundeten Ecken für eine einfache Reinigung. Konische Form für platzsparendes Transportieren. Bei Nichtgebrauch platzsparend ineinander stapelbar. Mit Zweifarbeneffekt: weiße Hochglanzoptik, Boden in attraktiver Farbe. Robust, kratzfest und wasserdicht. Modularer Aufbau zur besseren Organisation und für maximale Flexibilität: kombinierbar mit den Aufbewahrungsschalen MyBox WOW und den Einsätzen MyBox WOW. Material: hochwertiger ABS-Kunststoff (ohne Bisphenol A / BPA), für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Volumen: 18 Liter. Format: 318 x 198 x 385 mm. Farbe: weiß/grün.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
weiße Hochglanzoptik, Boden in attraktiver Farbe, robust, kratzfest und wasserdicht
Breite:
307
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Einsatz groß, mit Griff, mit Fächern zur Organisation, abgerundete Ecken, kombinierbar mit den Aufbewahrungsboxen MyBox
Tiefe:
375
Höhe:
101
Farbe:
weiß/grün
Lieferung gefaltet:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
ABS-Kunststoff
Archivdruck vorhanden:
Nein
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
52161036
ab € 16,84*
Ähnlich
Leitz
52161001
ab € 26,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.