Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Heftgeräte / Locher
>
Heftgerät
>
Artikel
Heftgerät Leitz New NeXXt WOW 5502/OL3 (PINK)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 3636
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3636-550200-30
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
55021023
EAN/GTIN:
4002432396009
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Heftgerät Leitz New NeXXt WOW 5502/OL3 (PINK)
bis 30 Blatt, Einlegetiefe: 65mm, WOW-Farben - Leitz robuste Heftgeräte 5502 der New NeXXt Serie in den WOW-Farben mit Oberlademechanik und integriertem Heftklammernentferner für den täglichen Einsatz. Material: Metall mit Kunststoffelementen. Einlegetiefe: 65mm, Heftarten: geschlossen, offen und nageln, Heftleistung: bis 3mm. Für Heftklammerstäbe 100 x 24/6 (Leitz 5570) und 140 x 26/6 (Leitz 5572). Ausführung: leichtes und fehlerfreies Heften mit der patentierten Direct Impact Technology, integrierter Entklammerer, drehbarer Amboss ermöglicht offene und geschlossene Heftung, zum Nageln wird das Heftgerät um 180 Grad aufgeklappt, rutschfeste und möbelschonende Kunststofffüßchen. Lieferung inklusive 200 Heftklammern 24/6. Lieferbare WOW-Farben: perlweiß, metallic-pink, metallic-blau, metallic-orange und metallic-grün. Zertifikate: GS-Zeichen.
... >
Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
>
Arbeitsplatz-Zubehör (Büro)
>
Büroheftgerät
Weitere Suchbegriffe:
Büroheftgeräte
,
Heftgerät
,
Heftmaschine
,
Klammeraffe
,
Klammeraffe Büro
,
Klammermaschine
,
Standardheftgerät
,
büro-heftgerät leitz
,
bostitch
,
Aktenheftgerät
,
Tacker
,
Heftgeräte
,
Tackermaschine
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
2 Tage
15
1
€ 5,95*
ab € 13,95*
€ 20,05*
Lager 690
3 Tage
25
1
€ 5,49*
ab € 13,88*
€ 20,06*
Lager 467
12 Tage
26
1
€ 5,87*
ab € 13,98*
€ 20,28*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 14,02*
€ 20,28*
Lager 3636
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,90*
€ 24,70*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 70 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 180 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3636
Versand:
Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3636
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürolocher NeXXt WOW, Metall, 30 Blatt, pink
Leitz
50081023
ab € 7,99*
Zubehör
Entklammerer, Metall, grau
Leitz
55900085
ab € 1,59*
Zubehör
Leitz 55720000 Heftklammer Klammerpack 1000 Heftklammern
Leitz
55720000
ab € 0,48*
Zubehör
Leitz Power Performance P3 24/6 1000 Heftklammern
Leitz
55700000
ab € 0,33*
Zubehör
Novus 040-0158 Heftklammer Klammer-Kassetteneinheit 1000 Heftklammern
Novus
040-0158
ab € 0,20*
Zubehör
Novus 26/6 Klammerpack 1000 Heftklammern
Novus
040-0056
ab € 0,28*
Zubehör
Titan Büroschere WOW, Edelstahl, 205 mm, pink
Leitz
53192023
ab € 6,29*
Zubehör
SAX Heftklammer 1-246-01 Nr. 24/6mm verkupfert 1.000 St./Pack.
Brevillier Urban & Sachs
1-246-01
ab € 0,24*
Zubehör
SAX Heftklammern 1-246-00 24/6 SAX verzinkt
Brevillier Urban & Sachs
1-246-00
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen