Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langarm-Heftgerät Leitz New NeXXt 5560/L1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Langarm-Heftgerät Leitz New NeXXt 5560/L1
Langarm-Heftgerät Leitz New NeXXt 5560/L1
Artikel-Nr.:
     3636-5560
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55600095
EAN/GTIN:
     4002432324729
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät

Langarm-Heftgerät Leitz New NeXXt 5560/L1

bis 40 Blatt, Einlegetiefe: variabel bis 300mm, für 24/6, 26/6+24/8 Klammern, schwarz - Leitz robuste, stabile und zuverlässige Langarm-Heftgeräte 5560 aus der New NeXXt Serie mit Oberlademechanik zum Heften von Broschüren. Material: Metall mit Kunststoffelementen, Einlegetiefe: bis zu 300mm, Heftarten: geschlossen und offen, Heftleistung: bis 4mm. Für 150 x 24/6 (Leitz 5570), 150 x 24/8 (Leitz 5571) oder 210 x 26/6 (Leitz 5572) Heftklammern, Farbe: schwarz. Ausführung: leichtes und fehlerfreies Heften mit der patentierten Direct Impact Technology, einfach einzustellender Papieranschlag auf Formate A6 bis A2, US-Norm und Folio, rutschfeste und möbelschonende Kunststofffüßchen. Lieferung inklusive 24/8 Heftklammern. Zertifikate: GS-Zeichen.
Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Aktenhefter, Aktenheftgerät, Langarm-Hefter, Langarm-Heftgerät, Langarmhefter, Langarmheftgerät, Langhefter, leitz langarm-heftgerät, aktenhefter, langarmheftgerät 40 blatt, Tacker, Heftgeräte, Blockhefter, Blockheftgerät, Hebelblock-Heftgerät, Hebelblockhefter, Hebelblockheftgeräte, Registraturhefter, Registraturheftgerät, Tackermaschine
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 5,49*
ab € 30,57*
€ 41,38*
11 Tage
20
€ 5,87*
ab € 32,65*
€ 44,31*
€ 5,50*
ab € 33,77*
€ 46,72*
2 Tage
20
€ 4,99*
ab € 35,19*
€ 47,24*
Lager 3636
5
€ 4,95*
ab € 32,60*
€ 62,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,01692*
Zubehör
Leitz
55710000
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.