Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-5562-10 Herst.-Nr.: 55620004 EAN/GTIN: 4002432107384 |
| |
|
| | |
| Heftgerät Leitz New NeXXt Style 5562 (WEISS) bis 30 Blatt, Einlegetiefe: 38mm, für 24/6 und 26/6 Klammern - Leitz New NeXXt Series Style Büroheftgerät 5562 mit Oberlademachanik und patentierter Direct Impact Technology für stets perfekte Heftung. Heftleistung: bis 30 Blatt (80g/m²) bzw. 3mm, Einlegetiefe: 65mm, Heftarten: geschlossen, offen und genagelt, geeignet für: Leitz Power Performance P3 Heftklammern 24/6 und 26/6, Material: Metall mit Kunststoffelementen und rutschfesten, möbelschonenden Kunststofffüßchen, Maße: 40x58x145mm (BxHxT), Gewicht: 260g. Ausführung: Oberlademechanik, drehbarer Amboss ermöglicht offene und geschlossene Heftung, zum Nageln wird das Heftgerät um 180 Grad aufgeklappt, integrierter Entklammerer, inkl. 1 Schachtel Heftklammern Leitz P3 24/6 (200 Stück). Zertifikate: Geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Aktenhefter, Aktenheftgerät, Langarm-Hefter, Langarm-Heftgerät, Langarmhefter, Langarmheftgerät, Langhefter, büroheftgerät nexxt weiß, aktenhefter, aktenhefter leitz, Heftgeräte, Tacker, Tackermaschine |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 14,78* | € 21,24* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 14,87* | € 21,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 14,87* | € 21,42* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 14,99* | € 21,49* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 14,86* | € 30,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|