Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Hefter
>
Kartonschnellhefter
>
Artikel
Pultordner Leitz A-Z 5824
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 3636
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3636-5824
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
58240095
EAN/GTIN:
4002432311682
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Faltmappe
Pultordner Leitz A-Z 5824
24 Fächer, Hartpappe, schwarz - Leitz Pultordner 5824 für eine schnelle Ablage von Unterlagen. Taben: A-Z, Fächer: 24, Material Einband: langlebige Hartpappe schwarz, Material Zwischenblätter: zäher, reißfester Karton (RC). Ausführung: dehnbarer Rücken mit speziellem Kunststoffüberzug, 6 Schaulöcher, Plastiktaben mit auswechselbaren Einsteckschildchen. Maße: 270x30x345mm (BxHxT). Zertifikat: Blauer Engel.
... >
Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
>
Ordnen, Archivieren
>
Ordnungsmappe
Weitere Suchbegriffe:
Fächer-Mappe
,
Fächermappe
,
Fächertasche
,
Ordnungs-Mappe
,
Ordnungsmappe
,
Pultordner
,
Schnell-Hefter
,
Schnellhefter
,
schnellhefter karton schwarz a4
,
karton-schnellhefter schwarz
,
karton schnellhefter
,
Terminordner
,
Sortierordner
,
Vorsortierer
,
Schriftenordner
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 94QG7
2 Tage
44
1
€ 2,90*
ab € 15,91*
€ 22,65*
Lager 690
1 Tag
33
1
€ 5,49*
ab € 15,92*
€ 22,66*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 17,39*
€ 24,48*
Lager 639
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 17,40*
€ 24,50*
Lager 3636
2 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 15,99*
€ 42,16*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3636
Versand:
Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3636
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ablösbare Adressetiketten A4, 99,1 x 42,3 mm, weiß
Herma
10017
ab € 6,21*
Zubehör
Ablösbare Etiketten A4, 88,9 x 46,6 mm, weiß
Herma
10010
ab € 6,29*
Zubehör
Power-Etiketten A4, 105 x 48 mm, weiß, extrem stark haftend, aus Papier
Herma
10908
ab € 5,92*
Zubehör
Power-Etiketten A4, 97 x 42,3 mm, weiß, extrem stark haftend, aus Papier
Herma
10907
ab € 6,53*
Zubehör
PREMIUM Etiketten A4, 105 x 48 mm, weiß, permanent haftend
Herma
4457
ab € 15,82*
Zubehör
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 36 mm, weiß, permanent haftend
Herma
4360
ab € 5,58*
Zubehör
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 36 mm, weiß, permanent haftend
Herma
4453
ab € 16,08*
Zubehör
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
Herma
4668
ab € 16,07*
Zubehör
PREMIUM Etiketten A4, 97 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
Herma
4669
ab € 16,08*
Zubehör
PREMIUM Etiketten A4, 97 x 42,3 mm, weiß, permanent haftend
Herma
5056
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen