Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-603787-08 Herst.-Nr.: 378710 EAN/GTIN: 4005546301853 |
| |
|
| | |
| Hängemappenwagen Durable System File Trolley 100 MULTI 3787 (GRAU) A4, mit Bodenplatte, abschließbar - Durable Hängemappenwagen SYSTEM FILE TROLLEY 100 MULTI TOP 3787 für die mobile und übersichtlichen Ordnung am Schreibtisch, so das die Akten immer griffbereit sind. Für Format: A4, Folio oder Foolscap, Fassungsvermögen: ca. 100 Hängemappen oder ca. 10 Hängeordner (80mm Rückenbreite) bzw. 18 Hängeordner (40mm Rückenbreite), Variante: 2-bahnig, Material: epoxidharzbeschichteter Stahl mit Kunststoffecken, abschließbar: Ja. Ausführung: 4 Rollen, Bodenplatte zur Ablage von Ordnern oder anderen Unterlagen, Deckelplatte bis zu 90 Grad aufklappbar. Außenmaße: 897x736x432mm (HxBxT). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängewagen, Mappenboy, Mappenwagen, hängemappenwagen durable, hängemappenboy, hängemappenwagen lichtgrau, Trolley, Multifunktionswagen, DURABLE 378701, 378701, Registraturen Hängerollwagen, Mappenrollwagen, Hängeregistratur, Akteien, Aktenwagen, Hängerollwagen, Hängemappen-Ablagen |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 227,17* | € 277,55* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 236,93* | € 282,55* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 238,93* | € 283,83* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 240,50* | € 285,40* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 233,70* | € 320,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|