Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-65897 Herst.-Nr.: CS-2635RHGY-SE EAN/GTIN: 4974019819914 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tischrechner Sharp CS-2635RHGY-SE druckend, 12-stelliges Display, Netzbetrieb - Druckender und anzeigender Tischrechner Sharp CS-2635RHGY-SE mit großem Display. Anzeige: 12-stelliges Digitron-Display (blau), Stromversorgung: Netzbetrieb mit zusätzlicher Schutzbatterie (CR2032 Best.-Nr. 81025), Druckfarbe: schwarz/rot, Druckart: Farbband (Gr. 51S+U Best.-Nr. 472), Druckgeschwindigkeit: 4,3 Zeilen/Sekunde, Additionsrollenbreite: 58mm (Best.-Nr. 35850), Währungsumrechnung: Ja, Speicher: 2 (8 Tasten), Prozentrechnung: Ja, Vorzeichenwechsel: Ja. Ausführung: automatische Abschaltung nach 30 Minuten, Steuerberechnung (+/- TAX), Umrechnungsfunktion (1 Rate), Nachkommastellen (F-5-4-3-2-1-0, A), Runden (auf, ab, 5/4), Konstantenberechnung, MU-Funktion (Gewinnaufschlag), Postenzähler (IC), 00-Taste, Tausender Unterteilung, Referenznummerndruck, Korrekturtaste. Maße: 250x345x87mm, Gewicht: ca. 2000g. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (19) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 69,86* | € 90,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 70,55* | € 91,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,70* | ab € 71,47* | € 91,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 70,16* | € 92,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3636 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 71,57* | € 114,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|