Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-713010-18 Herst.-Nr.: 001301-00000 EAN/GTIN: 4011238060014 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schlüsseltresor Format ST 70 001301-00000 (HGRAU) für 70 Schlüssel, Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992, Stahlblech, hellgrau - Format Schlüsseltresore ST 70 mit Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 zur Verwaltung von Schlüsseln in kleinen und mittelständischen Betrieben. Versicherbar gewerblich/privat: bis jeweils Euro 2.500,- (nach Rücksprache mit dem Versicherer). Anzahl Schlüsselhaken: 70, Außenmaße: 436x459x120mm (HxBxT), Material: Stahlblech, hochwertige Hakenleiste aus Kunststoff, Verschlussart: Doppelbart-Hochsicherheitsschloß, Gewicht: 22kg. Ausführung: Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (95mm lang), Tür doppelwandig (58mm dick) mit 3-seitiger Verriegelung durch Schließbolzen (Durchmesser 20mm), Türöffnungswinkel 90 Grad durch innenliegende Türbänder, allseitig einwandiger Korpus (3mm dick), hochwertige Feuerisolierung durch umlaufenden Feuerfalz, zur Wandbefestigung vorgerichtet mit 4 Bohrungen in der Rückwand (ohne Befestigungsmaterial). Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsseltresor für 70 schlüssel, schlüsseltresor, schlüsselkasten grau, Schlüsselschränke, Schlüsselkästen, Key Box, Schlüsselablage, Schlüsselkassetten, Notschlüsselkasten, Schlüssel, Schlüsselorganisation |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3636 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 238,03* | € 281,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 237,47* | € 281,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 260,23* | € 308,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 267,51* | € 315,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 277,82* | € 326,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|