Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsseltresor,S1,HxBxT 436x460x140mm,70 Haken,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
400136
400136
Artikel-Nr.:
     711-400136
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     021301-00000
EAN/GTIN:
     4011238060014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
Format Tresorbau Schlüsseltresor
  • Sicherheitsstufe: S1
  • nicht brandgeschützt
  • Höhe x Breite x Tiefe 436 x 460 x 140 mm
  • 70 Haken
  • Hakenleisten verstellbar, nummeriert und in verschiedenen Farben
  • schwenkbares Register
  • Türöffnungswinkel 90 °
  • verschließbar mit Doppelbartschloss
  • Verriegelung 3-seitig
  • Korpus einwandig, 3 mm stark
  • Tür doppelwandig, 58 mm stark
  • Korpus mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Versicherungsschutz: gewerblich bis 2.500 €/Privat bis 2.500 €
  • vorbereitet für Rückwandverankerung
  • Gewicht 22 kg
  • gemäß EN 14450

Suchbegriffe:
Büro-Schrank, Schlüssel-Schrank, Schlüssel-Tresor, Schrank für Büro, Schlüsselaufbewahrung, Schlüsseltresor

Weitere Informationen:
Marke:
Format Tresorbau
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schlüsselschrank
Höhe:
436 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
140 mm
Sicherheitsstufe:
S1
Verankerung:
Rückwandverankerung
Verriegelung:
3-seitig
Durchmesser Schließbolzen:
20 mm
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
versicherbar:
ja
Versicherungsschutz:
gewerblich bis 2.500 €/Privat bis 2.500 €
Einbruchschutz:
ja
Haken Anzahl:
70 Stück
Türkonstruktion:
doppelwandig
Stärke Tür:
58 mm
Türöffnungswinkel:
90 °
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Doppelbartschloss
Wandkonstruktion:
einwandig
Stärke Korpus:
3 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
Zertifizierung:
EN 14450
Gewicht:
22 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsseltresor für 70 schlüssel, schlüsseltresor, schlüsselkasten grau, Büro-Schrank, Schlüssel-Schrank, Schlüssel-Tresor, Schrank für Büro, Schlüsselaufbewahrung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
1
Frei Haus
ab € 238,03*
€ 281,79*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 237,47*
€ 281,80*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,23*
€ 308,37*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,51*
€ 315,57*
€ 4,95*
ab € 277,82*
€ 326,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,80*
€ 335,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,20*
€ 332,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,92*
€ 316,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,19*
€ 307,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,47*
€ 282,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.