Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-7144550-08 Herst.-Nr.: 7-144550 EAN/GTIN: 8713797092395 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pinntafeln Legamaster BOARD-UP Akustik 7-144550/7-144650 (GRAU) 75x50cm, schallabsorbierende Tafelfläche aus Stoff, rahmenlos, Wandaufhängung im Hoch- oder Querformat - Legamaster Pinntafel BOARD-UP Akustik mit der Stoffoberfläche schafft man in seinem Büro einen optischen Hingucker und kann gleichzeitig wichtige Informationen anpinnen. Die Pinntafel ist schallabsorbierend und sorgt für bessere Akustik im Raum. Das rahmenlose Design ermöglicht eine flexible Anordnung und die Kombination verschiedener BOARD-UP Tafeln. Tafelmaße: 750 x 500 mm, Tafeloberfläche: hochwertige, schwer entflammbare Stoffoberfläche, Brandschutzklasse B-S2, d0 gemäß EN 13501-1:2007+A1:2009, Rahmen: rahmenlos, Befestigung: Wandaufhängung im Hoch- und Querformat, Gewicht: 2,07 kg. Ausführung: zu 100% recycelbarer, schallabsorbierender PET-Kern (24 mm Stärke), Schallabsorptionsklasse C, mittlerer Schallabsorptionsgrad (Noise Reduction Coefficient, NRC) von 0,80 gemäß ISO 354:2003. Lieferumfang: inkl. Montageset, Montageanleitung und Bohrschablone. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Magnetpinntafel, Magnetpinnwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Wandpaneele, Wandverkleidung, legamaster pinboard, akustik vlies, akustik trennwand, akustik wand, akustikelemente, aktustik dämmung, akustikbilder, schalldämmung, schallschutzwand, schallschutz, schallabsorber, space up, pinnboard, memoboard, stoff |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 73,86* | € 101,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 78,47* | € 103,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3636 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 76,97* | € 104,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 77,55* | € 106,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 80,53* | € 106,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|