Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftbänder Dymo D1 45013/S0720530


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schriftbänder Dymo D1 45013/S0720530
Schriftbänder Dymo D1 45013/S0720530
Schriftbänder Dymo D1 45013/S0720530
Artikel-Nr.:
     3636-745013
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0720530
EAN/GTIN:
     5411313450133
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Schriftbänder Dymo D1 45013/S0720530

schwarz auf weiß, 12mm/7m - DYMO D1-Standardetiketten S0720530 haften auf fast allen sauberen und glatten Oberflächen, wurden speziell für die LabelManager und LabelWriter Duo Etikettendrucker entwickelt. Breite: 12mm, Länge: 7m, Druckfarbe: schwarz, Bandfarbe: weiß, Material: Polyester, Anwendungsbereiche: Kunststoff, Papier, Metall, Holz und Glas, geeignet für: LP100, LP120, LP150, LP200, LP220P, LP250, LP300, LP350, LabelManager II, LM100 Serie, LM120 Serie, LM150, LM160, LM200, LM210 Serie, LM220 Serie, LM260 Serie, LM280, LM300, LM350 Serie, LM350D, LM360 Serie, LM400, LM420 Serie, LM450 Serie, LM450D, LM500 Serie, LM Mobile Labeler, LM PC, LM PCII, LM PnP, LM Wireless-PnP, LabelWriter 400 Duo, LW450 Duo. Ausführung: Easy Peel-Rückseite , strapazierfähig, langlebig, wasserabweisend, UV-beständig, temperaturbeständig zwischen -18 und +90 Grad Celsius, rückstandsfrei ablösbar. Das gesamte Produkt besteht zu 45% aus recyceltem Material, (Kassette: 100%, Produktverpackung 80%).

Kompatible Geräte:
Dymo:
1000 Plus; 3500; 5500; Labelmaker 4500; Mobile Labeler; Pocket; Labelmanager 100; Labelmanager 100 Plus; Labelmanager 100 Series; Labelmanager 120 P; Labelmanager 150; Labelmanager 160; Labelmanager 200; Labelmanager 210 D; Labelmanager 210 D + SoftCase; Labelmanager 210 Series; Labelmanager 220 P; Labelmanager 260 P; Labelmanager 280; Labelmanager 280 + Softcase; Labelmanager 280 Series; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelmanager PnP; Labelpoint 100; Labelpoint 150; Labelpoint 200; Labelpoint 250; Labelpoint 300; Labelpoint 350; Labelwriter 400 Duo
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Recycling-Etiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, dymo d1 12mm x 7m, dymo d1, dymo d1 schriftbänder, Dymo-Beschriftungsbänder, Schriftbänder, Dymo, Dymo Band, S0720530, Dymo D1, Dymo Etiketten, D1-Standardetiketten, 45013, Standard-Etiketten, D1 Standard Etiketten, d1-Etiketten, D1-Bänder, Kunststoff Etikettenband, D1, Kunststoffetiketten, Polyesterband, farbige Etiketten
Angebote (78)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
1
€ 4,79*
ab € 7,11*
€ 8,95*
1 Tag
500
1
€ 7,50*
ab € 7,23*
€ 9,18*
1
€ 4,50*
ab € 7,39*
€ 9,36*
1 Tag
100
1
€ 4,50*
ab € 7,93*
€ 10,00*
Lager 3636
3169
1
€ 4,95*
ab € 15,21*
€ 18,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
27061
€ 6,81*
Zubehör
C.K Tools
492001
€ 22,52*
Zubehör
Dymo
S0720510
€ 22,59*
Zubehör
Dymo
S0720870
€ 17,06*
Zubehör
Dymo
S0720600
€ 12,47*
Zubehör
Dymo
S0720540
€ 13,15*
Zubehör
Dymo
S0720560
€ 10,98*
Zubehör
Dymo
S0968920
€ 89,30*
Zubehör
Dymo
S0879490
€ 149,57*
Zubehör
Dymo
S0946410
€ 392,09*
Zubehör
Dymo
S0784460
€ 50,71*
Zubehör
Dymo
S0784430
€ 56,42*
Zubehör
Dymo
S0946320
€ 45,79*
Zubehör
Dymo
S0784440
€ 69,36*
Zubehör
Dymo
S0968960
€ 148,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.