Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO LabelManager ™ 210D+ QWERTY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO LabelManager ™ 210D+ QWERTY
DYMO LabelManager ™ 210D+ QWERTY
DYMO LabelManager ™ 210D+ QWERTY
DYMO LabelManager ™ 210D+ QWERTY
DYMO LabelManager ™ 210D+ QWERTY
DYMO LabelManager ™ 210D+ QWERTY
DYMO LabelManager ™ 210D+ QWERTY
DYMO LabelManager ™ 210D+ QWERTY
DYMO LabelManager ™ 210D+ QWERTY
DYMO LabelManager ™ 210D+ QWERTY
DYMO LabelManager ™ 210D+ QWERTY
DYMO LabelManager ™ 210D+ QWERTY
DYMO LabelManager ™ 210D+ QWERTY
DYMO LabelManager ™ 210D+ QWERTY
DYMO LabelManager ™ 210D+ QWERTY
DYMO LabelManager ™ 210D+ QWERTY
DYMO LabelManager ™ 210D+ QWERTY
DYMO LabelManager ™ 210D+ QWERTY
Artikel-Nr.:
     CIDE7-2269722
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0784440
EAN/GTIN:
     3501170784440
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Vielseitiges Beschriftungsgerät mit großem Grafik-Display - QWERTY-Tastatur / Möglichkeit der Speicherung und zum schnellen Zugriff von häufig verwendete Etiketten

Mit seinem großen Bildschirm, der einfachen Navigation und den Schnellzugriffstasten ist der LabelManager™ 210D+ vielseitig und leicht bedienbar. Sie können aus acht Schriftgrößen, sieben Schriftstilen und acht Rahmenstilen plus Unterstreichung wählen, um individuelle Etiketten zu erstellen, die sich für fast alle Beschriftungsaufgaben eignen, und bis zu neun häufig verwendete Etiketten speichern und schnell abrufen. Mit dem LabelManager™ 210D+ wird das Beschriften vom Anfang bis zum Druck leicht gemacht.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
222 mm
Verpackungstiefe
97 mm
Verpackungshöhe
203 mm
Paketgewicht
800 g
Leistungen
Anzahl Rahmenarten
8
Bandtyp
D1
Anzahl Stilen
7
Unterstreichung
Ja
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Garantiekarte
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Tastaturaufbau
QWERTY
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
435 g
Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite
12 mm
Unterstützte Papierbreite
6, 9, 12 mm
Sonstige Funktionen
Druckvorschau
Ja
Band Speicher
9 Etikett(en)
Ursprungsland
China
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
180 x 180 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
12 mm/sek
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0718040
ab € 10,83*
Zubehör
Dymo
S0718060
ab € 11,38*
Zubehör
Dymo
S0718050
ab € 13,84*
Zubehör
Dymo
S0720510
ab € 14,60*
Zubehör
Dymo
S0720540
ab € 9,18*
Zubehör
Dymo
S0720690
ab € 10,46*
Zubehör
Dymo
S0720520
ab € 14,44*
Zubehör
Dymo
S0720550
ab € 8,29*
Zubehör
Dymo
S0720700
ab € 14,09*
Zubehör
Dymo
S0720560
ab € 8,60*
Zubehör
Dymo
S0720710
ab € 9,63*
Zubehör
Dymo
S0720580
ab € 7,55*
Zubehör
Dymo
S0720790
ab € 8,04*
Zubehör
Dymo
S0720730
ab € 7,79*
Zubehör
Dymo
S0720590
ab € 9,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.