Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer Paperflow easyCloth PECPP (BLAU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenständer Paperflow easyCloth PECPP (BLAU)
Garderobenständer Paperflow easyCloth PECPP (BLAU)
Garderobenständer Paperflow easyCloth PECPP (BLAU)
Garderobenständer Paperflow easyCloth PECPP (BLAU)
Artikel-Nr.:
     3636-78180-03
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     PECPP.06
EAN/GTIN:
     3660141260199
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Knöpfe

Garderobenständer Paperflow easyCloth PECPP (BLAU)

8 farbige Haken, Schirmständer, 180cm hoch, Holz - Garderobenständer easyCloth by Paperflow mit vielen Aufhängemöglichkeiten und stabilem Stand. Anzahl Haken: 8, Schirmständer: Ja, Maße: 180 x 35 x 35 cm (HxBxT), Material: Massivholz (Ständer), Sperrholz (Standfuß), Polystyrol und Chromstahl (Haken), Gewicht: 5,68 kg, Ausführung: 6 farbige, kratz-und stoßfeste Haken für Kleidung, 2 Haken für Taschen am Ständer, Schirmhalter mit Tropfmulde, Ständer transparent lackiert (6x6cm), Standfuß wasserfest (35x35x2cm). Lieferzustand: zerlegt, einfacher und schneller Aufbau. Herstellergarantie: 2 Jahre.
Weitere Suchbegriffe: Regenschirmständer, Rundgarderobe, Rundgarderobenständer, garderobenständer mit 8 haken, knöpfe, regenschirmständer edelstahl, Garderobe, easyCloth by Paperflow, Standgarderoben, Schirmständer, Schirmhalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 70,31*
€ 92,40*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,08*
€ 94,02*
Lager 3636
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,34*
€ 114,02*
15 Tage
15
Frei Haus
ab € 89,65*
€ 114,42*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,03*
€ 126,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,02*
€ 135,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,18*
€ 134,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,47*
€ 127,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
PECPP.13
ab € 63,93*
Ähnlich
Paperflow
PECPP.01
ab € 68,49*
Ähnlich
Paperflow
PEC.06
ab € 63,93*
Ähnlich
Paperflow
PECPP.08
ab € 64,02*
Ähnlich
Paperflow
PECPP.05
ab € 64,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.