Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank CP S 2000 Classic Fächerschrank 8010-203 (BLAU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank CP S 2000 Classic Fächerschrank 8010-203 (BLAU)
Schließfachschrank CP S 2000 Classic Fächerschrank 8010-203 (BLAU)
Schließfachschrank CP S 2000 Classic Fächerschrank 8010-203 (BLAU)
Schließfachschrank CP S 2000 Classic Fächerschrank 8010-203 (BLAU)
Artikel-Nr.:
     3636-8010203-03
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-203|S10000
EAN/GTIN:
     4025314508482
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank

Schließfachschrank CP S 2000 Classic Fächerschrank 8010-203 (BLAU)

61x185x50cm (BxHxT), mit Füßen, 3-stöckig, 6 Fächer je 30cm breit, Zylinderschloss, 2 Schlüssel pro Fach - CP Schließfachschränke/Fächerschränke 8010-203 der Serie S 2000 Classic für die sichere Verwahrung von Taschen, Kleidung oder Wertsachen in öffentlich, zugänglichen Räumlichkeiten. Maße: 610x1850x500mm (BxHxT), Anzahl Fächer: 6, Anordnung: 3 Fächer hoch und 2 Fächer breit, lichte Durchlassmaße pro Fach: 23x51x46,5cm (BxHxT), Unterbau: 4 Kunststoff-Standfüße 15cm hoch, Verschluss: Zylinderschloss (2 Schlüssel/Fach), Material: Stahl, Gewicht: ca. 42,1 kg, Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035). Ausführung: 3 Fächer übereinander, 2 Fächer nebeneinander, langlebige Stahlkonstruktion, Kunststoff-Füße für besseren Korrosionsschutz, Böden der Fächer in Korpusfarbe, glatte Türen, Türenanschlag rechts, Türen in Drehbolzen gelagert. GS-Zeichen. Lieferzustand: komplett vormontiert. Lieferzeit: i.d.R. ca. 8 Werktage. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre (sofern mit Sattelauflieger erreichbar).
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, c+p schließfachschrank zylinderschloss, schließfach schrank, schließfach-schrank mit füßen, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Metallschrank, Metallschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspind, Kleiderspinde, Spindschrank, Spindschränke, Metallspind, Metallspinde, Schließfachschränke, Fächerschränke, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Umkleidespind, Umkleidespinde, Metall Spind, Spind Metall, Schrank Metall, Metall Schrank, Aufbewahrungsschrank, Wertfachschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,62*
€ 401,08*
Lager 3636
1
Frei Haus
ab € 390,71*
€ 468,96*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,08*
€ 486,70*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,77*
€ 507,71*
Frei Haus
ab € 498,49*
€ 585,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,96*
€ 558,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,57*
€ 548,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,13*
€ 522,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 438,50*
€ 521,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,15*
€ 494,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,71*
€ 464,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-705|
ab € 32,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
00018-00|
ab € 3,99*
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
0090-00
ab € 41,25*
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
8001-323
ab € 16,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 4,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 13,14*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,20*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07
ab € 9,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8505-02
ab € 11,16*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
E849159
ab € 60,99*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
E1980923
ab € 40,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.