Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Schließfachschrank
>
Fächerschrank
>
Artikel
Schließfachschrank CP S 2000 Classic Fächerschrank 8010-203 (HBLAU)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3636-8010203-13
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
8010-203|S10019
EAN/GTIN:
4025314508673
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachschrank CP S 2000 Classic Fächerschrank 8010-203 (HBLAU)
61x185x50cm (BxHxT), mit Füßen, 3-stöckig, 6 Fächer je 30cm breit, Zylinderschloss, 2 Schlüssel pro Fach - CP Schließfachschränke/Fächerschränke 8010-203 der Serie S 2000 Classic für die sichere Verwahrung von Taschen, Kleidung oder Wertsachen in öffentlich, zugänglichen Räumlichkeiten. Maße: 610x1850x500mm (BxHxT), Anzahl Fächer: 6, Anordnung: 3 Fächer hoch und 2 Fächer breit, lichte Durchlassmaße pro Fach: 23x51x46,5cm (BxHxT), Unterbau: 4 Kunststoff-Standfüße 15cm hoch, Verschluss: Zylinderschloss (2 Schlüssel/Fach), Material: Stahl, Gewicht: ca. 42,1 kg, Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035). Ausführung: 3 Fächer übereinander, 2 Fächer nebeneinander, langlebige Stahlkonstruktion, Kunststoff-Füße für besseren Korrosionsschutz, Böden der Fächer in Korpusfarbe, glatte Türen, Türenanschlag rechts, Türen in Drehbolzen gelagert. GS-Zeichen. Lieferzustand: komplett vormontiert. Lieferzeit: i.d.R. ca. 8 Werktage. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre (sofern mit Sattelauflieger erreichbar).
... >
Werkzeug
>
Betriebs-/Werkstatteinrichtung
>
Lagereinrichtung (Werkstatt)
Weitere Suchbegriffe:
Schließfachsäule
,
c+p schließfachschrank zylinderschloss
,
schließfach schrank
,
schließfach-schrank mit füßen
,
Garderobenschrank
,
Garderobenschränke
,
Metallschrank
,
Metallschränke
,
Stahlschrank
,
Stahlschränke
,
Spind
,
Spinde
,
Spint
,
Spinte
,
Kleiderschrank
,
Kleiderschränke
,
Kleiderspind
,
Kleiderspinde
,
Spindschrank
,
Spindschränke
,
Metallspind
,
Metallspinde
,
Schließfachschränke
,
Fächerschränke
,
Umkleideschrank
,
Umkleideschränke
,
Umkleidespind
,
Umkleidespinde
,
Metall Spind
,
Spind Metall
,
Schrank Metall
,
Metall Schrank
,
Aufbewahrungsschrank
,
Wertfachschrank
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,11*
€ 401,44*
Lager 3636
37 Tage
1
Frei Haus
ab € 390,39*
€ 466,22*
Lager 261
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,03*
€ 481,94*
Lager 369
Frei Haus
ab € 495,83*
€ 584,22*
Lager 1498
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,14*
€ 614,33*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,22*
€ 554,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,50*
€ 549,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,52*
€ 524,22
pro Stück
ab 7 Stück
€ 439,89*
€ 523,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,76*
€ 510,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,39*
€ 464,56
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3636
Versand:
Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3636
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P flexible Trennwand aus Kunststoff, transluzent
C+P Möbelsysteme
4500-705|
ab € 32,47*
Zubehör
C+P Kleiderbügel aus Hartholz, schwarz lackiert
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,65*
Zubehör
C+P Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,56*
Zubehör
C+P Spiegel ca. 110 x 90 mm
C+P Möbelsysteme
00018-00|
ab € 3,99*
Zubehör
9900013724, Trennwand aus Stahl fest Mehrpreis je Abt.
Christmann&Pfeiffer
0090-00
ab € 41,25*
Zubehör
9900013732, Tür m. gelochten Blech Mehrpreis je Tür
Christmann&Pfeiffer
8001-323
ab € 16,80*
Zubehör
C+P Astralon-Nummernschild | CA5005
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 4,97*
Zubehör
C+P Hauptschlüssel | CA5003
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,01*
Zubehör
C+P Niveauregulierung für Schrankfüße,
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 13,14*
Zubehör
C+P Schrägdach/Abteil | CA5006
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,40*
Zubehör
C+P Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln, anstatt Drehriegelverschluß | CA5001
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,20*
Zubehör
Papier-Etikettenschilder, für Etikettenrahmen, VE 100 Stk.
C+P Möbelsysteme
8501-07
ab € 9,97*
Zubehör
Türöffnungsbegrenzer, für Serie CLASSIC, Begrenzungswinkel 90°.
C+P Möbelsysteme
8505-02
ab € 11,16*
Zubehör
Wertfach innen, mit Zylinderschloss, für Abteilbreite 300 mm und 400 mm
C+P Möbelsysteme
E849159
ab € 60,99*
Zubehör
Zubehör für Garderoben- und Fächerschränke: Trennwand aus blauem Leinenmaterial,
C+P Möbelsysteme
E1980923
ab € 40,56*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen