Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8020-40 (BLAU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8020-40 (BLAU)
Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8020-40 (BLAU)
Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8020-40 (BLAU)
Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8020-40 (BLAU)
Artikel-Nr.:
     3636-802040-03
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8020-40|S10006
EAN/GTIN:
     4025314557909
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank

Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8020-40 (BLAU)

119x180x50cm (BxHxT), mit Sockel, 1-stöckig, 4 Abteile je 30cm breit, Drehriegelverschluss - CP Garderobenschränke 8020-40 der Serie S 2000 Classic mit praktischem Selbst-Belüftungskonzept für Umkleide- oder Sozialräume. Maße: 1190x1800x500mm (BxHxT), Anzahl Abteile: 4, Innenmaße Abteil: 30x160x46,5cm (BxHxT), Unterbau: Sockel 10cm hoch, Verschluss: Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 4,5-6,5mm, Material: Stahl, Gewicht: ca. 75,1 kg, Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035). Ausführung: Lüftungsschlitze in der Tür oben und unten sowie im Boden (oberhalb des zurückgesetzten Sockels), eingestanzter Etikettenrahmen oben in der Tür, Türen in Drehbolzen gelagert mit senkrechter Kastenverstärkung, Türenanschlag rechts, Türenanschlagdämpfer, je Abteil 1 Ablageboden und darunter 1 Garderobenstange (Ovalprofil) mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Abteilböden glatt. GS-Zeichen. Lieferzustand: komplett vormontiert. Lieferzeit: i.d.R. ca. 8 Werktage. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre (sofern mit Sattelauflieger erreichbar).
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Aktengarderobenschrank, Garderobenschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, Garderobenschränke, Metallschrank, Metallschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Spinde, Spint, Spinte, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Spindschrank, Spindschränke, Metallspind, Metallspinde, Schließfachschrank, Fächerschrank, Schließfachschränke, Fächerschränke, Umkleideschränke, Umkleidespind, Umkleidespinde, Metall Spind, Spind Metall, Schrank Metall, Metall Schrank, Garderobe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
1
Frei Haus
ab € 522,08*
€ 612,79*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 525,83*
€ 612,80*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 557,47*
€ 650,99*
Frei Haus
ab € 584,17*
€ 683,21*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 632,23*
€ 733,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,79*
€ 729,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,34*
€ 715,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,29*
€ 700,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,18*
€ 676,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,08*
€ 621,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,40*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 5,07*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-010|
ab € 15,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,07*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,41*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,19*
Zubehör
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
244213
ab € 11,34*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.