Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Garderobenschrank
>
Artikel
Kleiderspind Cabo, Breite 1190 mm, 4 Schrankabteile, mit Sockel, 4 Türen blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-243-758
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
243758
EAN/GTIN:
4025314557909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Kleiderspind Cabo, mit 4 Schrankabteilen, B 1190, T 500, H 1800 mm, Sockel, grau/Türen blau
Korpus und Türen in lichtgrau (RAL 7035) oder Türen in enzianblau (RAL 5010)
Türen inkl. Belüftungsschlitze
Leichte Innenreinigung durch glatt auskehrbaren Abteilboden
Standardausstattung Garderobenschrank: Hutboden und Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken je Abteil. Türen rechts angeschlagen
Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss als praktische Basisausstattung, Zylinderschloss pro Tür optional lieferbar
Türanschlagsdämpfer serienmässig
Technische Daten:
Breite außen [mm]: 1190
Tiefe außen [mm]: 500
Höhe außen [mm]: 1800
Version: auf Sockel stehend
Türversion: Flügeltür
Korpusfarbe: grau
RAL-Code: 7035
Türfarbe: blau
RAL-Code 2: 5010
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: lackiert
Typ: 1190-4
Gewicht [kg]: 74,34
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1190 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
1800 mm
Tiefe Innen:
465 mm
Höhe Innen:
1600 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
74,34 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Sozialraumeinrichtungen
>
Kleiderspinde
Weitere Suchbegriffe:
Flügeltür-Schrank
,
Flügeltüren-Schrank
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürschrank
,
Stahlflügeltürenschrank
,
Aktengarderobenschrank
,
Garderobenschrank
,
Abteil-Schrank
,
Abteilschrank
,
Kleiderspind
,
Raumspar-Spind
,
Spind
,
Stahlspind
,
Umkleide-Schrank
,
Umkleideschrank
,
c+p spind 4 abteile lichtgrau
,
garderobenschrank
,
garderobenschrank lichtgrau
,
Schließfach-Schrank
,
Schließfachgarderobe
,
Schließfachschrank
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,31*
€ 486,25*
Lager 103
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,35*
€ 489,31*
Lager 3636
37 Tage
1
Frei Haus
ab € 492,38*
€ 592,98*
Lager 261
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 526,30*
€ 614,75*
Lager 420
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 558,36*
€ 651,80*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,80*
€ 775,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,08*
€ 759,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,84*
€ 739,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,88*
€ 716,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,36*
€ 664,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wanduhr MAULfly, Ø 30,5 cm, Funkuhr, schwarz
Maul
9063490
ab € 32,36*
Zubehör
Wanduhr MAULfly, Ø 30,5 cm, Funkuhr, weiß
Maul
9063402
ab € 32,56*
Zubehör
C+P Astralon-Nummernschild | CA5005
C+P Möbelsysteme
8502-061|
ab € 5,01*
Zubehör
C+P Hauptschlüssel | CA5003
C+P Möbelsysteme
0012-00|
ab € 13,09*
Zubehör
C+P Schrägdach/Abteil | CA5006
C+P Möbelsysteme
8000-28|
ab € 11,42*
Zubehör
C+P Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln, anstatt Drehriegelverschluß | CA5001
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 12,15*
Zubehör
Kleiderbügel, Schwarz lackiert | CB0979
PAVOY
21252-Z30-001
ab € 6,57*
Zubehör
Verbindungsset zur Verbindung von 2 Schränken
C+P Möbelsysteme
244213
ab € 11,33*
Zubehör
Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln anstatt Drehriegelverschluß | CA6106
C+P Möbelsysteme
0008-70|
ab € 6,49*
Zubehör
Zylinderschloss, als Hauptschließanlage, Mehrpreis.
C+P Möbelsysteme
0010-010
ab € 15,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen