Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-895951 Herst.-Nr.: 895951 EAN/GTIN: 3086126631967 |
| |
|
| | |
| Korrekturroller Tipp-Ex Easy Correct Sparpack 15+5 895951 4,2mm breit/12m lang, blau, Pack 20 Stück - Tipp-Ex Easy Correct Einweg-Korrekturroller 895951 Vorteilspack 15+5 GRATIS im praktischen Spender. Der Korrekturroller im praktischen Format mit seitlicher Abrolltechnik für präzise, perfekt deckende, saubere und sofortige Korrekturen. Dank des seitlichen Mechanismus kann der Nutzer sehr genau sehen, was korrigiert wird - die Fehler verschwinden ganz leicht. Dank des widerstandfähigem, weißen Polyesterbandes wird der Text perfekt deckend, einheitlich und präzise korrigiert - das Korrekturband haftet zuverlässig auf Papier sowie vielen anderen Unterlagen und kann sowohl mit Tinte als auch mit Bleistift sofort überschrieben werden weil keine Trockenzeit notwendig ist. Bandmaße: 4,2mm x 12m (BxL), geeignet für seitliches Korrigieren: Ja, nachfüllbar: Nein, Gehäusefarbe: blau-transparent. Ausführung: perfekt deckend, optimierte und stabile Bandführung, schattenfrei kopierbar, reißfestes Polyesterband, überlappend auftragbar, sofort überschreibbar, lösungsmittelfrei. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Abdeckbandabroller, Korrektur-Roller, Korrekturroller, gel kugelschreiber, Abdeckbandroller, Korrekturmaus, Korrekturmittel, Korrigieren, Tipp Ex, Tipp-Ex, TippEx |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 25,70* | € 36,20* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 26,40* | € 36,20* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 26,78* | € 36,44* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 27,78* | € 37,55* | | | | Lager 3636 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 26,50* | € 64,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,325* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|