Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3636-93212-03 Herst.-Nr.: 20993210 EAN/GTIN: 7313469932106 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Heftgerät Rapid Supreme 5050e (BLAU) elektrisch, bis 50 Blatt, für 5050 Klammern - Rapid Supreme elektrische Flachheftgeräte 5050e zum Heften ohne Kraftaufwand. Das patentierte Heftklammerkassettensystem ermöglicht 5.000 Heftungen ohne Nachladen und ungeachtet der zu heftenden Blattzahl. Material: Metall mit Kunststoffgehäuse, Einlegetiefe: einstellbar bis 50mm, Heftarten: geschlossen, Heftleistung: bis 5mm. Für Heftklammernkassetten 5050 (Art.-Nr. 93500). Ausführung: Flachhefttechnologie reduziert die Papierstapelhöhe um 30%, patentiertes Heftklammerkassettensystem, Verschleißteile werden mit jeder neuen Kassette ausgetauscht, rechtzeitige Anzeige des Kassettenendes, extrem leiser Betrieb und geringe Vibration, einfaches Befüllen. Lieferung inklusive eine Heftklammernkassette mit 5.000 Klammern. Garantie: 2 Jahre Garantie bei Verwendung von Rapid Heftklammern. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Elektroheftgerät, elektrischer Hefter, Handtacker, rapid elektrohefter weiss blau, elektro hefter, rapid elektro-heftgerät, Elektronik-Hefter, Tacker, Aktenheftgerät, Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, elektrisches Heftgerät, Flachhefter, Flachheftgerät, Heftgeräte, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammermaschine, Tackermaschine |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 467,49* | € 537,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 476,23* | € 537,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3636 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 475,12* | € 537,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 517,90* | € 580,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 533,23* | € 591,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3636 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|