Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-96559 Herst.-Nr.: 96559 EAN/GTIN: 4031222146562 |
| |
|
| | |
| Mehrwegdeckel Papstar Pro Pac 96559 für Menüteller 22cm Durchmesser, PP, recycelbar, transparent, Pack 12 Stück - Papstar Mehrwegdeckel Pro Pac 96559 verschließen Menüteller fest und sind optimal für Gastronomen, Caterer, Partyservice und Großküchen. Geeignet für: Menüteller (Best-Nr. 96558), Material: Polypropyxlen (PP), Durchmesser: 227mm, Höhe: 41mm, Farbe: transparent, Inhalt je Pack: 12 Stück. Ausführung: recycelbar, bruch- und schnittfest, wiederverwendbar, spülmaschinen- und mikrowellengeeignet. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Menüteller, Microwellen-Geschirr, Microwellengeschirr, Mikrowellen-Geschirr, Mikrowellengeschirr, Essteller, Speiseteller, Teller, menüteller, Menüdeckel, Deckel für Teller, Deckel für Menüteller, Geschirr (Einweg), Einweg-Geschirr |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,95* | € 6,16* | | | | Lager 3636 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,94* | € 7,21* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 4,38* | € 7,23* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 4,83* | € 7,38* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 4,72* | € 7,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,32834* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|